Dayton 6eaz1 | Contactor Iec 50a 4p 24vac 2no/2nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6EAZ1 Công tắc tơ Iec 50a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNX

DAYTON Công tắc tơ 6EAZ1 Iec 50a 4p 24vac 2no / 2nc

Trong kho
Mục: AE8MNX phần: 6EAZ1
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
€73.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngKhông đảo ngược
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ2NC / 2NO
Cuộn dây Volts24 VAC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu4.6 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng50
Amps-Điện trở đầy tải80
Chiều cao2.95 "
HP @ 1 pha - 120V3
HP @ 1 pha - 230V7.5
Hz50/60
Số lượng cực4
Chiều rộng2.95 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8536410045
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngCuộn dây VoltsĐộ sâuToàn tải Amps-Cảm ứngAmps-Điện trở đầy tảiChiều caoHP @ 1 pha - 120VHP @ 1 pha - 230VGiá cả
Công tắc tơ DAYTON 6EAX9 Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY0 Công tắc tơ Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY1 Công tắc tơ Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY2 Contactor Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
Công tắc tơ DAYTON 6EAY3 Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
Công tắc tơ DAYTON 6EAY4 Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY5 Contactor Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€115.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Công tắc tơ 6EAZ1 Iec 50a 4p 24vac 2no / 2nc
€73.28 /đơn vị