DAZOR 6234A-BK Đèn đế xoay cánh tay halogen cổ điển, 20W, Màu đen, 38 inch
Khoản mục: CD4NWD
phần: 6234A-BK
€352.80 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tác vụ |
Kiểu cánh tay | Cánh tay nổi |
Màu | Đen |
Kết thúc | Kim loại sơn tĩnh điện |
Loại đèn | halogen |
núi | Cơ sở tổng hợp |
Phạm vi tiếp cận tổng thể | 38 " |
Watts | 20 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.