Metric Blue Ust184211 | Vít đầu lục giác, cấp 8, cỡ ren M6 X 1, dài 50mm, 50pk | 5ahf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST184211 Hex Cap Screw, Grade 8, M6 x 1 Thread Size, 50mm Length, 50Pk | AE3AWB 5AHF6

METRIC BLUE UST184211 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 50mm, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3AWB phần: UST184211Tham chiếu chéo: 5AHF6
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
€37.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
đường kínhM6
Kết thúcMàu xanh da trời
Lớp8
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width10mm
Chiều dài dưới đầu50mm
Vật chấtThép
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ18mm
Vật chứng120,350 psi
Độ cứng RockwellC33
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo150,800 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST184211 Vít đầu lục giác, Cấp 8, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 50mm, 50Pk
€37.39 /đóng gói