Dòng Destaco 385 kẹp chốt hành động kéo là lý tưởng cho việc kéo / đóng phôi thường xuyên được đặt song song với đế. Chúng được trang bị tay cầm tiện dụng để đặt móc U ngang xung quanh chốt phôi đối diện để đóng & mở cửa & nắp. Những tay cầm kẹp này được trang bị một cần điều khiển ngón tay cái đã được cấp bằng sáng chế để dễ dàng sử dụng, thao tác bằng một tay. Chúng có kiểu lắp đế bằng mặt bích để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng trên bề mặt / phôi phẳng, nằm ngang. Kẹp Destaco 385-LM-100 được trang bị móc U dài hơn 100 mm so với kẹp móc U tiêu chuẩn để kéo phôi ở chiều dài lớn hơn. Nó có một tay cầm cấu hình thấp để cài đặt và vận hành trong không gian nhỏ gọn. Kẹp chốt này có cấu tạo bằng thép để chống uốn / gãy khi chịu tải nặng (tối đa 7500 lb). Raptor Supplies cung cấp kẹp này trong các biến thể có cấu tạo bằng thép không gỉ để chống ăn mòn; một tay cầm có kích thước thông thường để lắp đặt ở những nơi không bị hạn chế về không gian; Chuyển đổi cơ chế Lock Plus để ngăn việc vô tình mở kẹp. Bạn có thể đặt hàng các kẹp chốt này với các chiều dài móc khác nhau (chiều dài tiêu chuẩn, dài hơn 25 mm so với chiều dài tiêu chuẩn và dài hơn 50 mm so với chiều dài tiêu chuẩn), chỉ cần loại bỏ -M-100 hoặc thêm -M-25 hoặc -M-50 vào cuối của số kiểu máy.
Sử dụng:
Kẹp chốt Destaco 385-LM-100 lý tưởng để thực hiện các hoạt động đóng hoặc chốt trên các đồ đạc, chẳng hạn như nắp, cửa ra vào, nắp truy cập, thùng phuy và thùng chứa. Kẹp này cũng được sử dụng trong các hoạt động đúc và lắp ráp trong hàng tiêu dùng, hàng không vũ trụ, ô tô và thực phẩm & ngành công nghiệp đóng gói.
Tính năng, đặc điểm:
- Kẹp chốt hành trình kéo Destaco 385-LM-100 được trang bị móc U ngang, ren để dễ dàng điều chỉnh theo phôi.
- Thanh kéo móc U này có chiều dài hơn 100 mm so với móc U tiêu chuẩn để đóng các đồ đạc ở khoảng cách xa hơn.
- Nó cung cấp khả năng chịu tải tối đa là 7500 lb.
- Kẹp này có đế bằng mặt bích để lắp nhanh và dễ dàng trên bề mặt / phôi nằm ngang.
- Nó có cấu tạo bằng thép chịu lực để tăng cường sức mạnh và độ bền để ngăn ngừa sự hao mòn thường xuyên do sử dụng thô bạo.
- Tay cầm kẹp kiểu dáng thấp được trang bị cần điều khiển ngón tay cái đã được cấp bằng sáng chế cho thao tác bằng một tay trong không gian nhỏ gọn.
Phụ kiện tương thích:
- Destaco 385-ZB1 & 385215-M-100: Raptor Supplies có thể cung cấp các cần điều khiển ngón tay cái thay thế của Destaco và cụm móc để thay thế các bộ phận bị mòn hoặc bị lỗi của kẹp Destaco 385-LM-100.
- Destaco 385102: Các tấm chốt này được sử dụng để gắn móc kẹp vào phôi một cách an toàn.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt:
- Kẹp Destaco 385-LM-100 tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 về sức khỏe môi trường, an toàn cho người sử dụng và hiệu suất hiệu quả của kẹp.
Cài đặt:
- Đế kẹp Destaco 385-LM-100 có các lỗ lắp ren để dễ dàng lắp đặt trên bề mặt phẳng / phôi.
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. Có những biến thể nào khác của kẹp chốt Destaco 385-LM-100 trên Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies cung cấp các biến thể kẹp bằng tay tương tự có tay cầm có kích thước thông thường (385-M-100) để lắp đặt ở những nơi không bị hạn chế về không gian. Chúng tôi cũng có thể cung cấp kẹp Destaco 385-SS-M-100 có cấu tạo bằng thép không gỉ để chống ăn mòn.
Q. Kẹp chốt Destaco 385-LM-100 có được cung cấp với các độ dài móc khác nhau không?
A. Destaco cung cấp các kẹp chốt tương tự với các chiều dài móc khác nhau, chẳng hạn như chiều dài tiêu chuẩn (385-L), Dài hơn 25 mm so với chiều dài tiêu chuẩn (385-LM-25) và dài hơn 50 mm so với chiều dài móc tiêu chuẩn (385-LM-50).
Q. Kẹp chốt hoạt động như thế nào?
A. Các kẹp chốt tác động kéo này có một tay cầm để vận hành dụng cụ, một tay kẹp để đóng vai trò là điểm tiếp xúc giữa vật gia công & bàn kẹp và một đế để gắn kẹp vào bề mặt. Khi hệ thống liên kết đơn giản của kẹp được đặt ở vị trí quá tâm, tay cầm sẽ được di chuyển để tạo ra một lực song song với đế để giữ các hạng mục công việc.
Q. Lợi ích của việc sử dụng cơ chế Toggle Lock Plus trong kẹp thủ công Destaco là gì?
Đ. Nhiều kẹp thủ công của Destaco đi kèm với tính năng Toggle Lock Plus để hoạt động như một cơ chế khóa phụ và đảm bảo tình trạng khóa bật tắt quá tâm của kẹp. Cơ chế này rất cần thiết khi các cố định của kẹp đang chuyển động, trong môi trường rung hoặc bị đảo ngược. Nó cung cấp thêm một mức độ an toàn cho người sử dụng và phôi. Kẹp thủ công này được trang bị tính năng Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-100) để ngăn chặn việc mở ngẫu nhiên của nó.
Q. Loại mỡ nào được khuyến nghị sử dụng với kẹp Destaco khi xây dựng lại?
A. Bất cứ khi nào bạn đang xử lý các kẹp cơ học của thương hiệu, bạn nên sử dụng loại mỡ khớp nối như Mobil XTC.
Q. Khả năng giữ có nghĩa là gì về mặt kẹp?
A. Khả năng giữ hoặc lực giữ mô tả khả năng của kẹp để giữ thiết bị hoặc tấm kim loại trên dây chuyền lắp ráp hoặc trong quá trình sản xuất tương tự.
Q. Màu đỏ của tay cầm của kẹp Destaco có nghĩa là gì?
A. Các tay cầm màu đỏ thông báo cho người dùng về vị trí của tay cầm vận hành và khi nào anh ta nên lấy nó. Màu đỏ không có lợi ích bổ sung cho hoạt động của kẹp.
Q. Có thể tháo tay cầm màu đỏ của kẹp Destaco không?
A. Hầu hết các loại kẹp của Destaco đều có tay cầm có thể dễ dàng tháo ra bằng cách trượt chúng ra. Nhưng một số chuôi tay cầm trải qua quá trình nhúng vinyl để phù hợp với tay cầm bên dưới và do đó, phải được cắt bỏ để loại bỏ.