Dayton 6k402 | Động cơ mục đích chung Chia pha Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6K402 Động cơ đa năng chia pha Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | AE9JGT

DAYTON 6K402 Mục đích chung Động cơ tách pha Tỷ lệ 1/12 Hp 1725 Rpm 42

Trong kho
Khoản mục: AE9JGT phần: 6K402
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
€251.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ mục đích chung
Vòng biBanh
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình42
khung Vật liệuThép cán
Amps đầy tải3.7
HP1/12
Hz60
Lớp cách nhiệtF
Chiều dài ít trục5 10 / 16 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơỨng dụng chung
Thiết kế động cơChia pha
Thiết kế vỏ động cơMở Dripproof
Loại gắn động cơĐế nôi
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCW / CCW
Bảo vệ nhiệt động cơKhông áp dụng
Gắn kếtĐế nôi
RPM bảng tên1725
Số tốc độ1
Chiều dài tổng thể6.875 "
Giai đoạn1
RotationCW / CCW
Nhóm RPM1701-1800
Phạm vi RPM1701-1800
Yếu tố dịch vụ1.40
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục1.125 "
điện áp115
Chính sách bảo hành1 năm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.41
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớp cách nhiệtNhóm hiệu quảKhung hìnhBiến tần xếp hạngChiều dài ít trụcThiết kế động cơVị trí lắp động cơThiết kế trục động cơGiá cả
DAYTON 11W342 Động cơ 3 Pha 3 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3 phaTất cả các gócCó khóa€677.50
DAYTON 24C177 Mục đích chung Động cơ chia giai đoạn Tỷ lệ 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Chia pha-Có khóa€315.35
DAYTON 2N982 Động cơ 3 Pha 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHiệu quả cao182/18410.875 "3 pha-Có khóa€1,198.68
DAYTON 2N983 Động cơ 3 Pha 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHiệu quả cao213/21513 13 / 16 "3 pha-Có khóa€1,048.98
DAYTON 2N984 Động cơ 3 Pha 5 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHiệu quả cao213/21513 13 / 16 "3 pha-Có khóa€2,283.20
DAYTON 2N985 Động cơ 3 Pha 7.5hp 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHiệu quả cao254U / 256U18 1 / 16 "3 pha-Có khóa€1,703.15
DAYTON 2N986 Động cơ 3 Pha 10 Hp 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHiệu quả cao254U / 256U18 1 / 16 "3 pha-Có khóa€1,773.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6K402 Mục đích chung Động cơ tách pha Tỷ lệ 1/12 Hp 1725 Rpm 42
€251.12 /đơn vị