2 150 Khớp nối 316 | Khớp Nối 2 Inch Ren 316 | 6jk73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2 KHỚP NỐI 150 316 Khớp nối 2 inch Thép không gỉ 316 ren | AE9GEF 6JK73

APPROVED VENDOR 2 150 KHỚP NỐI 316 Khớp nối 2 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AE9GEF phần: 2 150 NỐI 316Tham chiếu chéo: 6JK73
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
€56.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.2-13 / 64 "
Kích thước đường ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7307221000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp Nối 1LRY5 1/8 Inch Inox 304 | AB2FFX 1LRY5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LRY6 1/4 Inch Inox 304 | AB2FFY 1LRY6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€5.04
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRY7 Khớp Nối 3/8 Inch Inox 304 | AB2FFZ 1LRY7304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€5.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC DUYỆT 1LRY8 Khớp Nối 1/2 Inch Inox 304 | AB2FGA 1LRY8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€7.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRY9 Khớp Nối 3/4 Inch Inox 304 | AB2FGB 1LRY9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€10.68
DUYỆT NHÀ BÁN 1LRZ1 Coupling 1 Inch Inox 304 | AB2FGC 1LRZ1304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1"€16.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Khớp nối 1LRZ2 1 1/4 inch Thép không gỉ 304 | AB2FGD 1LRZ2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi-1.25 "€24.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 KHỚP NỐI 316 Khớp nối 2 inch Thép không gỉ 316
€56.24 /đơn vị