4tnz1 | Núm vú 2 inch Inox 304 Chiều dài 5 inch Lịch 80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNZ1 Núm vú 2 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 5 inch Lịch trình 80 | AD9MTN

APPROVED VENDOR 4TNZ1 Núm vú 2 inch 304 Thép không gỉ 5 inch Lịch trình 80

Trong kho
Khoản mục: AD9MTN phần: 4TNZ1

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€79.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.2"
Chiều dài5"
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép250 psi
Bên ngoài Dia.2.375 "
Kích thước đường ống2"
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNV1 Núm vú 2 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 2 1/2 inch Lịch trình 80 | AD9MRA 4TNV12.5 "€36.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNW1 Núm vú 2 inch 304 Chiều dài 3 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MRK 4TNW13"€47.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNX1 Núm vú 2 inch Thép không gỉ 304 Chiều dài 3 1/2 inch Lịch trình 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "€47.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TNY1 Núm vú 2 inch 304 Chiều dài 4 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MTE 4TNY14"€61.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPA1 Núm vú 2 inch 304 Chiều dài 6 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MUF 4TPA16"€97.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4TPD1 Núm vú 2 inch 304 Chiều dài 10 inch bằng thép không gỉ Lịch trình 80 | AD9MVA 4TPD110 "€113.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ1 Núm vú 2 inch 304 Thép không gỉ 5 inch Lịch trình 80
€79.22 /đơn vị