Dayton 6a859 | Rơle hẹn giờ đóng gói 300 giây 5 chân 1no | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 6A859 Rơ le hẹn giờ đóng gói 300 giây 5 chân 1no | AE7RAZ

DAYTON 6A859 Rơ le hẹn giờ đóng gói 300 giây 5 chân 1no

Trong kho
Khoản mục: AE7RAZ Model: 6A859
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
€45.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp hẹn giờ được đóng gói
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)1A
Đăng ký thông tin1NO
Chức năngChậm trễ tắt
Hz50/60
Điện áp đầu vào24 sang 240 VAC
Tối đa Cài đặt thời gian300 giây.
Min. Cài đặt thời gian15 giây.
Gắn kếtBề mặt
Đầu raSolid State
Pins5
Status IndicatorKhông áp dụng
Phạm vi hẹn giờ15.00 giây. đến 300.00 giây.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536490075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngHzĐiện áp đầu vàoTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsPhạm vi hẹn giờGiá cả
DAYTON 2A559 Rơ le hẹn giờ được đóng gói 1 giây 2 chân 1no | AB8WLF 2A559Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC1 giây.0.05 giây.20.05 giây. đến 1.00 giây.€42.35
DAYTON 2A560 Rơ le hẹn giờ đóng gói 5 giây 2 pin 1no | AB8WLG 2A560Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC5 giây.0.25 giây.20.25 giây. đến 5.00 giây.€43.19
DAYTON 2A561 Rơ le hẹn giờ đóng gói 10 giây 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC10 giây.0.5 giây.20.50 giây. đến 10.00 giây.€43.40
Rơle định giờ đóng gói DAYTON 2A562, 2 chân, SPST-NO, trễ | AB8WLJ 2A562Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC60 giây.3 giây.23.00 giây. đến 60.00 giây.€43.85
DAYTON 5WML4 Rơ le hẹn giờ đóng gói 1 giây 5 chân 1no | AE7BKP 5WML4Chậm trễ tắt50/6012 đến 125 VDC1 giây.0.05 giây.50.05 giây. đến 1.00 giây.€39.95
DAYTON 5WML7 Rơ le hẹn giờ được đóng gói 1 giây 5 chân 1no | AE7BKQ 5WML7Chậm trễ tắtKhông áp dụng12 đến 125 VDC1 giây.0.05 giây.50.05 giây. đến 1.00 giây.€39.95
DAYTON 5WML8 Rơ le hẹn giờ đóng gói 10 giây 5 chân 1no | AE7BKR 5WML8Chậm trễ tắtKhông áp dụng12 đến 125 VDC10 giây.0.5 giây.50.50 giây. đến 10.00 giây.€34.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 6A859 Rơ le hẹn giờ đóng gói 300 giây 5 chân 1no
€45.77 /đơn vị