DAYTON Rơle thời gian đóng gói một chức năng, 1 KHÔNG
Phong cách | Mô hình | Chức năng | Hz | Điện áp đầu vào | Tối đa Cài đặt thời gian | Min. Cài đặt thời gian | Pins | Phạm vi hẹn giờ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WML9 | Chậm trễ tắt | Không áp dụng | 12 đến 125 VDC | 60 giây. | 0.5 giây. | 5 | 3.00 giây. đến 60.00 giây. | €37.58 | |
B | 5WML8 | Chậm trễ tắt | Không áp dụng | 12 đến 125 VDC | 10 giây. | 0.5 giây. | 5 | 0.50 giây. đến 10.00 giây. | €32.45 | |
C | 6A857 | Chậm trễ tắt | 50/60 | 24 sang 240 VAC | 10 giây. | 0.5 giây. | 5 | 0.50 giây. đến 10.00 giây. | €42.29 | |
D | 6A858 | Chậm trễ tắt | 50/60 | 24 sang 240 VAC | 60 giây. | 3 giây. | 5 | 3.00 giây. đến 60.00 giây. | €42.66 | |
E | 5WML4 | Chậm trễ tắt | 50/60 | 12 đến 125 VDC | 1 giây. | 0.05 giây. | 5 | 0.05 giây. đến 1.00 giây. | €37.58 | |
F | 5WML7 | Chậm trễ tắt | Không áp dụng | 12 đến 125 VDC | 1 giây. | 0.05 giây. | 5 | 0.05 giây. đến 1.00 giây. | €37.58 | |
D | 6A859 | Chậm trễ tắt | 50/60 | 24 sang 240 VAC | 300 giây. | 15 giây. | 5 | 15.00 giây. đến 300.00 giây. | €43.04 | |
G | 2A559 | Sự chậm trễ | 50/60 | 24 đến 240VAC / 12 đến 48VDC | 1 giây. | 0.05 giây. | 2 | 0.05 giây. đến 1.00 giây. | €39.83 | |
H | 2A561 | Sự chậm trễ | 50/60 | 24 đến 240VAC / 12 đến 48VDC | 10 giây. | 0.5 giây. | 2 | 0.50 giây. đến 10.00 giây. | €40.82 | |
I | 2A560 | Sự chậm trễ | 50/60 | 24 đến 240VAC / 12 đến 48VDC | 5 giây. | 0.25 giây. | 2 | 0.25 giây. đến 5.00 giây. | €40.62 | |
J | 2A562 | Sự chậm trễ | 50/60 | 24 đến 240VAC / 12 đến 48VDC | 60 giây. | 3 giây. | 2 | 3.00 giây. đến 60.00 giây. | €41.24 |
Rơle thời gian đóng gói chức năng đơn, 1 KHÔNG
Rơle thời gian Dayton được sử dụng để điều khiển việc mở / đóng các tiếp điểm trong các thiết bị khác nhau tại một thời điểm cụ thể. Các đơn vị này được bao bọc để bảo vệ chống lại các môi trường khắc nghiệt. Chúng có tính năng bật / tắt độ trễ để điều khiển các hoạt động chuyển mạch (bật / tắt) trong các thiết bị, dụng cụ hoặc thiết bị với phạm vi thời gian từ 0.05 giây (tối thiểu) đến 300 giây (tối đa). Các rơ le này được gắn trên bề mặt để thuận tiện cho việc lắp đặt và có sẵn trong cấu hình 2 và 5 chân.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khóa khí nén
- Phụ kiện chổi
- Đầu dò đất
- Phụ kiện Homogenizer
- Tấm che mưa xe máy
- Giá kệ và giá lưu trữ
- Động cơ AC có mục đích xác định
- Phụ kiện máy công cụ
- Thau
- Máy làm mát dầu
- BRAD HARRISON Bộ dây kéo dài 5m
- OATEY Phích cắm Cleanout đầu lõm
- APPROVED VENDOR Thép thanh 8620 3 inch
- BENCHMARK SCIENTIFIC Máy ly tâm nhỏ gọn dòng Z206A
- GORLITZ Khuỷu tay nữ
- AKRO-MILS Bộ chia ngắn dòng Akrogrid
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Lắp khớp nối giảm tốc lệch tâm, Ổ cắm x Ổ cắm
- REMCO Xẻng một mảnh có lưỡi 14 inch
- VESTIL Độ cao có thể lập trình