Dayton 5wml9 | Rơle hẹn giờ đóng gói 60 giây 5 Pin 1no | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơle định giờ đóng gói DAYTON 5WML9, 5 chân, SPST-NO, gắn trên bề mặt | AE7BKT

DAYTON Rơ le thời gian đóng gói 5WML9, 5 pin, SPST-NO, Gắn trên bề mặt

Trong kho
Khoản mục: AE7BKT phần: 5WML9

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€39.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp hẹn giờ được đóng gói
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)1A
Đăng ký thông tin1NO
Chức năngChậm trễ tắt
HzKhông áp dụng
Điện áp đầu vào12 đến 125 VDC
Tối đa Cài đặt thời gian60 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.5 giây.
Gắn kếtBề mặt
Đầu raSolid State
Pins5
Status IndicatorKhông áp dụng
Phạm vi hẹn giờ3.00 giây. đến 60.00 giây.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chu kỳ làm việc cao với đầu ra trạng thái rắn là 1A
  • Các thiết bị đầu cuối kết nối nhanh nam 0.25 inch
  • Chức năng tắt trễ trong khoảng thời gian từ 3 - 60 giây

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngHzĐiện áp đầu vàoTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsPhạm vi hẹn giờGiá cả
DAYTON 2A559 Rơ le hẹn giờ được đóng gói 1 giây 2 chân 1no | AB8WLF 2A559Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC1 giây.0.05 giây.20.05 giây. đến 1.00 giây.€42.35
DAYTON 2A560 Rơ le hẹn giờ đóng gói 5 giây 2 pin 1no | AB8WLG 2A560Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC5 giây.0.25 giây.20.25 giây. đến 5.00 giây.€43.19
DAYTON 2A561 Rơ le hẹn giờ đóng gói 10 giây 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC10 giây.0.5 giây.20.50 giây. đến 10.00 giây.€43.40
Rơle định giờ đóng gói DAYTON 2A562, 2 chân, SPST-NO, trễ | AB8WLJ 2A562Sự chậm trễ50/6024 đến 240VAC / 12 đến 48VDC60 giây.3 giây.23.00 giây. đến 60.00 giây.€43.85
DAYTON 5WML4 Rơ le hẹn giờ đóng gói 1 giây 5 chân 1no | AE7BKP 5WML4Chậm trễ tắt50/6012 đến 125 VDC1 giây.0.05 giây.50.05 giây. đến 1.00 giây.€39.95
DAYTON 5WML7 Rơ le hẹn giờ được đóng gói 1 giây 5 chân 1no | AE7BKQ 5WML7Chậm trễ tắtKhông áp dụng12 đến 125 VDC1 giây.0.05 giây.50.05 giây. đến 1.00 giây.€39.95
DAYTON 5WML8 Rơ le hẹn giờ đóng gói 10 giây 5 chân 1no | AE7BKR 5WML8Chậm trễ tắtKhông áp dụng12 đến 125 VDC10 giây.0.5 giây.50.50 giây. đến 10.00 giây.€34.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Rơ le thời gian đóng gói 5WML9, 5 pin, SPST-NO, Gắn trên bề mặt
€39.95 /đơn vị