DAYTON 5JKF1 Nắp lề 6 inch H 70 inch Chiều rộng 70 inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp lề đường |
Độ sâu | 70 " |
Thứ nguyên A | 63 " |
Thứ nguyên B | 70 " |
Thứ nguyên C | 6" |
Kích thước D | 65 " |
Thứ nguyên E | 68 " |
Kết thúc | Men nướng |
Đối với Tubeaxial Fan Dia. | 60 " |
Để sử dụng với người hâm mộ | 5JKE5 |
Chiều cao | 6" |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 203 độ F |
Chiều rộng | 70 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 64.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 184.15 |
Mã HS | 8414901080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200 độ F | 26 " | €703.54 | |
4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200 độ F | 30 " | €747.57 | |
4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200 độ F | 34 " | €872.68 | |
4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200 độ F | 42 " | €974.01 | |
4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200 độ F | 42 " | €1,132.43 | |
4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200 độ F | 46 " | €1,245.69 | |
4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200 độ F | 57 " | €1,309.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.