Nắp lề đường DAYTON
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Kích thước D | Thứ nguyên E | Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YM46 | 26 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 200 độ F | 26 " | €703.54 | |
A | 4YM47 | 30 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 200 độ F | 30 " | €747.57 | |
A | 5JKF4 | 31 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 201 độ F | 31 " | €767.81 | |
A | 4YM48 | 34 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 200 độ F | 34 " | €872.68 | |
A | 4YM49 | 42 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 200 độ F | 42 " | €974.01 | |
A | 4YM50 | 42 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 200 độ F | 42 " | €1,132.43 | |
A | 4YM51 | 46 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 200 độ F | 46 " | €1,245.69 | |
A | 4YM52 | 57 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 200 độ F | 57 " | €1,309.35 | |
A | 4YM53 | 57 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 200 độ F | 57 " | €1,385.69 | |
A | 5JKF0 | 64 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 202 độ F | 64 " | €2,262.40 | |
A | 5JKF1 | 70 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 203 độ F | 70 " | €2,820.46 |
Nắp lề đường
Mũ lề đường Dayton là bộ phận phụ kiện quạt trên mái giúp chuyển đổi quạt hướng trục thành quạt thông gió hướng lên. Những chiếc mũ lề đường này có kết cấu thép chịu lực để đảm bảo độ bền và lớp tráng men nung bằng than với chất ức chế tia cực tím để bảo vệ chống khói ăn mòn và ngăn chặn sự xuống cấp từ tia UV. Chúng tương thích với quạt trục ống Dayton (không được khuyến nghị cho quạt trục ống hút khói) có đường kính từ 16 đến 60 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Búa quay
- Kính bảo vệ
- PTFE ống lắp ráp
- Công tắc chuyên khoa
- Mua sắm nội thất
- Găng tay và bảo vệ tay
- Máy nén khí và máy bơm chân không
- Thép không gỉ
- Gang thep
- DYNABRADE Máy đánh bóng quỹ đạo ngẫu nhiên không khí với 8 "Vinyl hoặc tấm lót mặt móc
- DAYTON Lắp ráp nổi
- HUBBELL PREMISE WIRING Vỏ gắn trên bề mặt, 2 cổng
- ATP Ống 3/4 inch Chiều dài bên ngoài 100 feet Tự nhiên
- SALSBURY INDUSTRIES Hộp thư bên đường
- VERMONT GAGE Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 3 / 8-20 Un
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 3 / 8-28 Un
- BALDOR MOTOR Động cơ ngắt ba pha, C- Mặt, Không chân, ODP
- EATON Bộ ngắt mạch vỏ đúc điện tử sê-ri HKD, khung K
- 80/20 Ép đùn rãnh chữ T