Dayton 55vd35 | Quạt Hướng Trục Thuôn Dài Tiêu Chuẩn, Kích Thước 6 3/4 Inch X 5 15/16 Inch X 2 Inch, 230vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt hướng trục thuôn dài tiêu chuẩn DAYTON 55VD35, 6 3/4 Inch x 5 Kích thước 15/16 Inch x 2 Inch, 230VAC | CH6KJB

DAYTON Quạt hướng trục tiêu chuẩn 55VD35, kích thước 6 3/4 inch x 5 15/16 inch x 2 inch, 230VAC

Trong kho
Khoản mục: CH6KJB phần: 55VD35
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
€75.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
Air Flow196 / 229 cfm
amps0.11 / 0.14A
Loại mangBanh
Vật liệu lưỡiNhựa PBT
CFM @ 0.000-In. SP196/229
MàuĐen
Độ sâu2"
Ứng dụng môi trườngLàm mát thiết bị
Chiều cao6 3 / 4 "
Vật liệu vỏNhôm
Hz50 / 60 Hz
Đánh giá IPIP33
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.176 độ. F
Cách điện động cơClass A
Gắn mắt OC6 3 / 8 "
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
RPM2900/3300
Hình dạngHình chư nhựt
Mức âm thanh59 / 62 dB
điện áp230V AC
Watts24 / 30W
Chiều rộng5 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Quốc giaĐài Loan

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMức âm thanhAir Flowampsđiện ápWattsVật liệu lưỡiCFM @ 0.000-In. SPĐộ sâuGiá cả
Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD31, Độ sâu 3 1/2 Inch, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolycarbonate454/5373 1 / 2 "€109.79
Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD33, Độ sâu 3 1/2 Inch, 120VAC | CH6KJA 55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolycarbonate447/5303 1 / 2 "€109.79
Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD36, Độ sâu 3 1/2 Inch, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolycarbonate452/5273 1 / 2 "€109.79
Quạt hướng trục thuôn dài DAYTON 55VD26, Cao 6 3/4 Inch, Chiều rộng 5 15/16 Inch, Độ sâu 2 Inch, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WNhựa PBT197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Quạt hướng trục tròn, Đường kính 6 3/4 inch, Sâu 2 inch, Nhôm, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Quạt hướng trục vuông tiêu chuẩn, Cao 4 11/16 inch, Sâu 1 1/2 inch, Nhôm, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Quạt hướng trục vuông tiêu chuẩn, Cao 3 1/8 inch, Sâu 1 1/2 inch, Nhôm, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hướng trục tiêu chuẩn 55VD35, kích thước 6 3/4 inch x 5 15/16 inch x 2 inch, 230VAC
€75.09 /đơn vị