Dayton 55vd33 | Quạt hướng trục tròn tiêu chuẩn, độ sâu 3 1/2 inch, 120vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD33, Độ sâu 3 1/2 Inch, 120VAC | CH6KJA

DAYTON Quạt hướng trục tròn tiêu chuẩn 55VD33, độ sâu 3 1/2 inch, 120VAC

Trong kho
Khoản mục: CH6KJA phần: 55VD33
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
€109.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt hướng trục
Air Flow539 / 461 cfm
amps0.37 / 0.38A
Loại mangBanh
Vật liệu lưỡipolycarbonate
CFM @ 0.000-In. SP447/530
MàuĐen
Chiều dài dây2 ft.
Độ sâu3 1 / 2 "
đường kính10 "
Ứng dụng môi trườngLàm mát thiết bị
Vật liệu vỏNhôm
Hz50 / 60 Hz
Đánh giá IPIP33
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.176 độ. F
Cách điện động cơClass A
Gắn mắt OC9 11 / 16 "
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
RPM1400/1700 vòng / phút
Hình dạngTròn
Mức âm thanh50 / 54 dB
điện áp120V AC
Watts42 / 43W

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Quốc giaĐài Loan

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMức âm thanhAir Flowampsđiện ápWattsVật liệu lưỡiCFM @ 0.000-In. SPĐộ sâuGiá cả
Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD31, Độ sâu 3 1/2 Inch, 230VAC | CH6KHZ 55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolycarbonate454/5373 1 / 2 "€109.79
Quạt hướng trục thuôn dài tiêu chuẩn DAYTON 55VD35, 6 3/4 Inch x 5 Kích thước 15/16 Inch x 2 Inch, 230VAC | CH6KJB 55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WNhựa PBT196/2292"€75.09
Quạt Hướng Trục Tròn Tiêu Chuẩn DAYTON 55VD36, Độ sâu 3 1/2 Inch, 120VAC | CH6KJC 55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolycarbonate452/5273 1 / 2 "€109.79
Quạt hướng trục thuôn dài DAYTON 55VD26, Cao 6 3/4 Inch, Chiều rộng 5 15/16 Inch, Độ sâu 2 Inch, 120VAC | CH6TBA 55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WNhựa PBT197/2322"€74.51
DAYTON 55VD32 Quạt hướng trục tròn, Đường kính 6 3/4 inch, Sâu 2 inch, Nhôm, 120V AC | CJ3MXF 55VD32--------€68.01
DAYTON 55VD30 Quạt hướng trục vuông tiêu chuẩn, Cao 4 11/16 inch, Sâu 1 1/2 inch, Nhôm, 115V AC | CJ3MXH 55VD30--------€33.97
DAYTON 55VD28 Quạt hướng trục vuông tiêu chuẩn, Cao 3 1/8 inch, Sâu 1 1/2 inch, Nhôm, 115V AC | CJ3MXJ 55VD28--------€34.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt hướng trục tròn tiêu chuẩn 55VD33, độ sâu 3 1/2 inch, 120VAC
€109.79 /đơn vị