DAYTON 4YU89 Ống xả 24 In
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Chiều cao cơ sở | 1 3 / 4 " |
Chiều dài cơ sở | 34 " |
Chiều rộng cơ sở | 34 " |
Loại mang | Khối gối đáng tiếc |
Phạm vi CFM | 3351 đến 5320 @ 0.0 Sp |
Vật liệu vỏ | Kéo nhôm |
Tối đa Nhiệt độ đầu vào. | 120 độ F |
Động cơ HP | 1/4 đến 1 |
Vị trí lắp | Mái nhà |
Tổng thể Dia. | 42-1 / 4 " |
Chiều cao tổng thể | 30 3 / 4 " |
Dia chân vịt. | 24 " |
Vật liệu cánh quạt | Thép |
Kích thước bộ giảm chấn được đề xuất (In.) | 27 X 27 |
Yêu cầu | Kiềm chế mái nhà để cài đặt mới |
Phạm vi RPM | 601 để 954 |
Đường trục. Cánh quạt kết thúc (Trong.) | 1 |
Trục Dia. Sheave End | 1" |
Tốc độ có thể kiểm soát | Không |
Kiểu | Gói ổ đĩa ít hơn Axial Downblast |
Trọng lượng tàu (kg) | 52.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 126.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 112.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 112.52 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | động cơ điện áp | Tổng thể Dia. | Giai đoạn | RPM | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,193.56 | |
7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,102.80 | |
7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 757 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,076.41 | |
7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 867 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,148.16 | |
7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 601 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,054.21 | |
7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,063.44 | |
7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 757 | Bộ truyền động đai truyền động trục với gói truyền động | €3,365.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.