DAYTON Máy bơm tăng áp 45MW24, 1 tầng, 2 HP, 240V AC, Kích thước đầu vào NPT 1-1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm tăng áp |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.1 |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | amps | GPM @ 20 PSI | Chiều rộng | GPM @ 40 PSI | HP | Chiều dài | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45MW12 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1 / 2 " | - | 1/2 | 15 1 / 2 " | 30 psi | €795.90 | RFQ
| |
45MW17 | 3 | 4.3A đến 4 / 2A | 59 | 8 1 / 4 " | 21 | 1 | 16 " | 42 PSI | €819.34 | RFQ
| |
45MW20 | 1 | 8.4A | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 18 1 / 4 " | 44 PSI | €1,094.81 | RFQ
| |
45MW21 | 3 | 5.7A đến 5.4 / 2.7A | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 15 3 / 4 " | 44 PSI | €941.63 | RFQ
| |
45MW25 | 3 | 7.1 đến 6.8 / 3.4A | - | 8 3 / 16 " | 40 | 2 | 16 1 / 16 " | 42 PSI | €1,078.42 | RFQ
| |
45MW13 | - | - | - | - | - | - | - | - | €843.18 | RFQ
| |
45MW23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,194.38 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.