DAYTON Bơm tăng áp 45MW20, 240VAC, 1 pha, Max. 44 Psi, 1 1/2 đầu vào NPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm tăng áp |
Tuân thủ của đại lý | cULus.png |
amps | 8.4A |
Loại mang | Đóng dấu kép |
GPM hiệu quả tốt nhất @ PSI | 51 ở 35 |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM @ 20 PSI | 75 |
GPM @ 25 PSI | 70 |
GPM @ 30 PSI | 61 |
GPM @ 35 PSI | 47 |
GPM @ 40 PSI | 36 |
Chiều cao | 8 3 / 4 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60 Hz |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Đóng |
Kích thước đầu vào | 1 1/2 NPT |
Chiều dài | 18 1 / 4 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 100 PSI |
Max. Sức ép | 44 PSI |
Nhiệt độ môi trường xung quanh động cơ. Xếp hạng | 65 độ. C |
RPM của động cơ | 3450 RPM |
Loại động cơ | CSCR |
Kích thước ổ cắm | 1 1/4 NPT |
Giai đoạn | 1 |
Điện áp bơm | 240V AC |
Chính sách bảo hành | 1 năm |
Chiều rộng | 8 3 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 26.31 |
Quốc gia | Ấn Độ |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | amps | GPM @ 20 PSI | Chiều rộng | GPM @ 40 PSI | HP | Chiều dài | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45MW12 | 1 | 7.8 / 3.9A | 40 | 6 1 / 2 " | - | 1/2 | 15 1 / 2 " | 30 psi | €795.90 | RFQ
| |
45MW17 | 3 | 4.3A đến 4 / 2A | 59 | 8 1 / 4 " | 21 | 1 | 16 " | 42 PSI | €819.34 | RFQ
| |
45MW21 | 3 | 5.7A đến 5.4 / 2.7A | 75 | 8 3 / 16 " | 36 | 1 1 / 2 | 15 3 / 4 " | 44 PSI | €941.63 | RFQ
| |
45MW25 | 3 | 7.1 đến 6.8 / 3.4A | - | 8 3 / 16 " | 40 | 2 | 16 1 / 16 " | 42 PSI | €1,078.42 | RFQ
| |
45MW13 | - | - | - | - | - | - | - | - | €843.18 | RFQ
| |
45MW23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,194.38 | RFQ
| |
45MW11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €741.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.