Dayton 40m287 | Đồng hồ đo lưu lượng cơ khí 1 inch 4 đến 20 Gpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 40M287 Lưu lượng kế Cơ khí 1 inch 4 đến 20 Gpm | AD3QNP

DAYTON Đồng hồ đo lưu lượng cơ 40M287 1 inch 4 đến 20 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AD3QNP phần: 40M287

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€291.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 1%
Phòng Vật liệuAluminium
Kích thước kết nối1 FNPT
Độ sâu6
Giao diện
Vật liệu dòng chảyDiesel, Xăng, Diesel sinh học, Dầu có độ nhớt thấp đến trung bình
Dòng chảy4 đến 20 gpm
GPM tối đa20
Chiều cao4.125 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài6"
Bộ tổng hợp chính99999.9 gal.
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Tối đa Độ nhớt9088 SSU
O-RingViton
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)3 PSI
Vật liệu con dấuViton
Nhân viên bán thời gian.150 độ F
Sợi chỉ1 FNPT
Kiểu
Chiều rộng5 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)14.15
Chiều dài tàu (cm)12.65
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS9026104000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ tổng tích lũy có thể đặt lại (999.9 gallon)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Độ nhớtKích thước kết nốiGiao diệnVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉChiều rộngDòng chảyGiá cả
DAYTON 12F730 Lưu lượng kế Cơ khí 32 Gpm 1 Inch Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTĐăng ký cơ học với các số lớn dễ đọcCao su nitrile140 độ F1 "FNPT6"5 đến 32 gpm€489.02
DAYTON 12F736 Lưu lượng kế Cơ học 32 Gpm 3/4 Inch Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTĐăng ký cơ học với các số lớn dễ đọcCao su nitrile140 độ F3/4 "FNPT6"5 đến 32 gpm€330.83
DAYTON 40M286 Lưu lượng kế Cơ khí 3/4 Inch 4 đến 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTViton150 độ F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 đến 20 gpm€292.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đồng hồ đo lưu lượng cơ 40M287 1 inch 4 đến 20 Gpm
€291.73 /đơn vị