Dayton 12f736 | Lưu lượng kế cơ khí 32 Gpm 3/4 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 12F736 Lưu lượng kế Cơ học 32 Gpm 3/4 Inch Fnpt | AA4CXH

DAYTON 12F736 Lưu lượng kế cơ 32 Gpm 3/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AA4CXH phần: 12F736
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
€330.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 1%
Phòng Vật liệuButhil Teftalat
Kích thước kết nối3/4 FNPT
Giao diệnĐăng ký cơ học với các số lớn dễ đọc
Lắp3/4 "FNPT
Vật liệu dòng chảyDầu diesel, dầu diesel sinh học và dầu có độ nhớt từ thấp đến trung bình
Dòng chảy5 đến 32 gpm
GPM tối đa32
Chiều cao5.125 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài8.5 "
Bộ tổng hợp chính99999.9 gal.
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Tối đa Độ nhớt9400 SSU
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)3 PSI
Vật liệu con dấuCao su nitrile
Nhân viên bán thời gian.140 độ F
Sợi chỉ3/4 "FNPT
Kiểu
UPC190735114766
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS9026104000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ tổng tích lũy có thể đặt lại (99.9 Gallon trong phần tăng thêm 1/10 Gallon)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Độ nhớtKích thước kết nốiGiao diệnVật liệu con dấuNhân viên bán thời gian.Sợi chỉChiều rộngDòng chảyGiá cả
DAYTON 12F730 Lưu lượng kế Cơ khí 32 Gpm 1 Inch Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTĐăng ký cơ học với các số lớn dễ đọcCao su nitrile140 độ F1 "FNPT6"5 đến 32 gpm€489.02
DAYTON 40M286 Lưu lượng kế Cơ khí 3/4 Inch 4 đến 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTViton150 độ F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 đến 20 gpm€292.31
DAYTON 40M287 Lưu lượng kế Cơ khí 1 inch 4 đến 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTViton150 độ F1 FNPT5 5 / 16 "4 đến 20 gpm€291.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 12F736 Lưu lượng kế cơ 32 Gpm 3/4 inch Fnpt
€330.83 /đơn vị