Dayton 3zn20 | Tay áo chịu lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi DAYTON 3ZN20 | AD3JTD

DAYTON Vòng bi 3ZN20

Trong kho
Khoản mục: AD3JTD phần: 3ZN20
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
€13.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi
Màutrắng
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài1"
Vật chấtUHMW Polyetylen
Tối đa Pv3,000
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 180 F
UPC044861017920

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8483308090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtTối đa PvBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm vipkg. Số lượngGiá cả
Vòng đeo tay DAYTON 1X866 - Bộ 3 | AB4CVZ 1X8661 / 2 "1.125 "Hợp kim đồng50,00011 / 16 "-5 đến 220 F3€10.15
Vòng tay chịu lực DAYTON 1X867 - Bộ 3 | AB4CWA 1X8675 / 8 "1"Hợp kim đồng-3 / 4 "-5 đến 220 F3€9.29
Vòng tay chịu lực DAYTON 1X868 - Bộ 3 | AB4CWB 1X8681 / 2 "1.125 "Hợp kim đồng50,0005 / 8 "-5 đến 220 F3€8.69
Vòng tay chịu lực DAYTON 1X869 - Bộ 3 | AB4CWC 1X8695 / 8 "1.125 "Hợp kim đồng50,0003 / 4 "-5 đến 220 F3€9.80
Vòng tay chịu lực DAYTON 1X870 - Bộ 3 | AB4CWD 1X8701 / 2 "1.125 "Hợp kim đồng50,0003 / 4 "-5 đến 220 F3€13.05
DAYTON 1X871 Vòng bi - Bộ 3 | AB4CWE 1X8713 / 8 "1"Hợp kim đồng50,0001 / 2 "-5 đến 220 F3€7.94
Vòng tay chịu lực DAYTON 1X872 - Bộ 3 | AB4CWF 1X8723 / 4 "1.875 "Hợp kim đồng50,0001"-5 đến 220 F3€26.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi 3ZN20
€13.30 /đơn vị