DURHAM SẢN XUẤT Tủ chống tràn
Phong cách | Mô hình | Sức chứa kệ | Loại cửa | Đánh giá | Số lượng ngăn kéo | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | €999.81 | |
B | 057-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | €497.88 | |
C | 534AV-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | €121.22 | |
D | 052-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | €303.21 | |
E | 3501-HDL-50 | 300 lb | Kép | 14 | 0 | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | €2,701.60 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van vùng
- Chèn chèn
- Striking và Slugging Wrenches
- Găng tay chống cháy
- Tấm nhôm đục lỗ
- Blowers
- Mua sắm đồ dùng
- Thiết bị cán và ràng buộc
- Công tắc an toàn
- Tumblers và Media
- BURNDY Bộ điều hợp bù đắp, Loại dây định mức Al / Cu, Nhôm
- BIG BILL Coverall chống cháy
- GUARDAIR Phần mở rộng bằng đồng thau
- LOVEJOY Mặt bích Spacer loại SC
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường dây áp suất thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, con dấu Viton
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 5 / 8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Chế tạo Khớp nối khớp nối, Ổ cắm x Ổ cắm
- BOSTON GEAR Bộ giảm tốc góc nghiêng Hypoid góc phải
- MORSE DRUM Hộp điều khiển chống cháy nổ
- WEG Bộ khởi động Type-C kết hợp dòng ESWC-Series