DURHAM MANUFACTURING Tủ Chống Tràn 3501-HDL-50, 14 Gauge, 5 Kệ, Size 36-1/8 x 24-1/4 x 78 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ kiểm soát tràn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu tủ | Màu vàng |
Loại cửa | Kép |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 300 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Phong cách | Kết hợp |
Trọng lượng tàu (kg) | 173.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa kệ | Loại cửa | Đánh giá | Số lượng ngăn kéo | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | €322.01 | ||
057-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | €536.52 | ||
2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | €986.70 | ||
534AV-50 | 40 lb | Độc thân | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | €119.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.