Dayton 33rh67 | Cáp 5/16 Inch 50 Feet 7 X 19 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RH67 Cáp 5/16 Inch 50 Feet 7 x 19 Thép | AG3PHN

DAYTON Cáp 33RH67 5/16 inch 50 Feet 7 x 19 Thép

Trong kho
Khoản mục: AG3PHN phần: 33RH67
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
€106.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp5 / 16 "
Chiều dài50ft.
Vật chấtThép mạ kẽm
Loại sợi7 x 19
Giới hạn tải làm việc1960 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.73
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312103074

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Không tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápChiều dàiVật chấtLoại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF61 Cáp 5/16 Inch Đường kính 500 Feet 7 x 19 Ss | AG3PCD 33RF611 / 4 "500ft.Thép không gỉ 302 / 3047 x 191280 lb€2,770.25
DAYTON 33RF66 Cáp Đường kính 5/16 inch 250 Feet 7 x 19 Vinyl | AG3PCJ 33RF663 / 16 "250ft.Thép không gỉ 302 / 3047 x 19740 lb€772.54
DAYTON 33RH17 Cáp 5/16 Inch 250 Feet 1 x 19 Thép không gỉ | AG3PGT 33RH175 / 16 "250ft.304 thép không gỉ1 x 192500 lb€1,723.17
DAYTON 33RH22 Cáp 5/16 Inch 250 Feet Thép không gỉ 7 x 19 | AG3PGU 33RH225 / 16 "250ft.304 thép không gỉ7 x 191800 Lbs.€1,408.31
DAYTON 33RH66 Cáp 5/16 Inch 250 Feet Thép 7 x 19 | AG3PHM 33RH665 / 16 "250ft.Thép mạ kẽm7 x 191960 lb€467.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RH67 5/16 inch 50 Feet 7 x 19 Thép
€106.23 /đơn vị