Dayton 33rg66 | Cáp 1/16 Inch 50 Feet 1 X 7 Thép Không Gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RG66 Cáp 1/16 Inch 50 Feet 1 x 7 Thép không gỉ | AG3PEU

DAYTON Cáp 33RG66 1/16 inch 50 Feet 1 x 7 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG3PEU phần: 33RG66
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
€25.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp1 / 16 "
Chiều dài50ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Loại sợi1 x 7
Giới hạn tải làm việc100 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312101070

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Không tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Loại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF57 Cáp 1/16 inch 25 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 8 "7 x 796 lb€23.40
DAYTON 33RF59 Cáp 1/16 Inch 50 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCB 33RF591 / 16 "Vinyl trong suốt50ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 8 "7 x 796 lb€33.22
DAYTON 33RF74 Cáp Đường kính 1/16 inch 25 feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCT 33RF743 / 64 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 16 "7 x 754 lb€28.70
DAYTON 33RF81 Cáp 1/16 inch 25 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PCW 33RF811 / 16 "Vinyl trong suốt25ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€28.00
DAYTON 33RF83 Cáp 1/16 inch 500 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PCY 33RF831 / 16 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€147.68
DAYTON 33RG44 Cáp 1/16 inch 500 Feet 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEE 33RG441 / 16 "Áo khoác Vinyl màu cam500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€147.77
DAYTON 33RG63 Cáp 1/16 inch 25 Feet 1 x 19 Thép không gỉ | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 thép không gỉ-1 x 19100 Lbs.€20.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RG66 1/16 inch 50 Feet 1 x 7 Thép không gỉ
€25.88 /đơn vị