Dayton 33rf74 | Cáp 1/16 Inch Dia. 25 Feet 7 X 7 Vinyl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RF74 Cáp Đường kính 1/16 inch 25 feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCT

DAYTON Cáp 33RF74 Đường kính 1/16 inch 25 feet 7 x 7 Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AG3PCT phần: 33RF74
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
€28.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp3 / 64 "
Vật liệu phủVinyl trong suốt
Chiều dài25ft.
Vật chấtThép không gỉ 302 / 304
Bên ngoài Dia.1 / 16 "
Loại sợi7 x 7
Giới hạn tải làm việc54 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312101070

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Loại sợiGiới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF57 Cáp 1/16 inch 25 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 8 "7 x 796 lb€23.40
DAYTON 33RF59 Cáp 1/16 Inch 50 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCB 33RF591 / 16 "Vinyl trong suốt50ft.Thép không gỉ 302 / 3041 / 8 "7 x 796 lb€33.22
DAYTON 33RF81 Cáp 1/16 inch 25 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PCW 33RF811 / 16 "Vinyl trong suốt25ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€28.00
DAYTON 33RF83 Cáp 1/16 inch 500 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PCY 33RF831 / 16 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€147.68
DAYTON 33RG44 Cáp 1/16 inch 500 Feet 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEE 33RG441 / 16 "Áo khoác Vinyl màu cam500ft.Thép mạ kẽm1 / 8 "7 x 796 lb€147.77
DAYTON 33RG63 Cáp 1/16 inch 25 Feet 1 x 19 Thép không gỉ | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 thép không gỉ-1 x 19100 Lbs.€20.08
DAYTON 33RG64 Cáp 1/16 Inch 50 Feet 1 x 19 Thép không gỉ | AG3PER 33RG641 / 16 "-50ft.304 thép không gỉ-1 x 19100 Lbs.€35.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RF74 Đường kính 1/16 inch 25 feet 7 x 7 Vinyl
€28.70 /đơn vị