Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 12.2/6.1 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 27 @ 42 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 21-62 @ 45-22 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập ở phía dưới |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 76 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 70 |
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu | 84 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 65 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 59 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 54 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 36 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 80 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 5 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 62 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 54 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 43 |
GPM của nước @ 90 Ft. người đứng đầu | 32 |
Chiều cao | 9.5 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Mở |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 75 PSI |
Chiều dài | 17 5 / 16 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 75 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 84 @ 2 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 52 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 F |
Max. Sức ép | 47 PSI |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.3 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 5 @ 50 Ft. |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | TEFC |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Xoay cổng | Độc thân |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Tuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn |
Vật liệu con dấu | Viton, Carbon, Gốm, SS |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.4 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Máy hút | 6 Ft. |
Kiểu | Tự mồi |
UPC | 190735243008 |
điện áp | 115/230 |
Chất liệu Volute | Thép không gỉ |
Vật liệu ướt | SS, Viton, Carbon, Gốm |
Chiều rộng | 6.12 " |