Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 13.4-12.6/6.3 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 120 @ 67 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 69 đến 59 @ 105 đến 142 Ft. |
Phích cắm xả | 3/4 "-14 NPT |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 184JM |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 295 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 279 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 264 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 246 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 228 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 197 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 167 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 140 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 97 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 29 |
Chiều cao | 12.68 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Thép không gỉ |
Loại cánh quạt | Bán mở |
Inlet | 3" |
Áp suất đầu vào | 100 PSI |
Chiều dài | 26.75 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 125 psi |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 295 @ 10 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 88 Ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Max. Sức ép | 38.0 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 29 @ 80 Ft. |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | 3 - Pha |
Khung NEMA/IEC | 184JM |
Cửa hàng | 3" |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | Không |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Chất lỏng không cháy và không ăn mòn Tương thích với vật liệu thành phần con dấu lên đến 200 độ F |
Vật liệu con dấu | Carbon gốm-Viton |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.25 |
Vật liệu trục | Thép w / thép không gỉ |
Máy hút | 20 Ft. |
Kiểu | Tự mồi |
điện áp | 208-230/460 |
Chất liệu Volute | Thép không gỉ |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ, Buna N, Carbon, Gốm, |
Chiều rộng | 10 " |