vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2Z820 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 52.9 1 | AC4DVL

DAYTON Bộ giảm tốc 2Z820 Truyền động gián tiếp 52.9 1

Trong kho
Khoản mục: AC4DVL phần: 2Z820
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
€458.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Căn cứRemovable
Vòng biBanh
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Kết thúcBột phủ bóng
Loại bánh răngGiai đoạn đầu tiên xoắn ốc
Vật liệu vỏNhôm đúc
RPM đầu vào1725
Bôi trơnDầu nặng
Tối đa Nhập HP1/10
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra175 in.- lb.
Max. Mô-men xoắn175 in.- lb.
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào
RPM đầu ra danh nghĩa33
Tỷ lệ danh nghĩa52.9:1
Số lượng giai đoạn2
Trục đầu ra Dia.5 / 8 "
Chiều cao trục đầu ra3.5 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/10 HP175 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/12 HP148 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/20 HP88 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HP44 in.- lb.
Quá tải175 lb
Vật liệu PinionThép đã qua xử lý nhiệt
Loại con dấuSpring nạp Lip
Định hướng trụcSong song
Loại hộp giảm tốcỔ gián tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HPTối đa Nhập HPMax. Mô-men xoắnRPM đầu ra danh nghĩaTỷ lệ danh nghĩaSố lượng giai đoạnChiều cao trục đầu raMô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HPGiá cả
DAYTON 2Z819 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 118.5 1 | AC4DVK 2Z81995 in.- lb.1/20200 in.- lb.15118.5:133.5 "-€487.25
DAYTON 2Z821 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 in.- lb.1/6100 in.- lb.7223.4:123.5 "-€526.17
DAYTON 4Z498 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 92 1 | AE2QXF 4Z49874 in.- lb.1/10290 in.- lb.1992:133 11 / 32 "195 in.- lb.€544.36
DAYTON 4Z499 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 in.- lb.1/6260 in.- lb.3450.8:133.75 "-€515.29
DAYTON 4Z503 Bộ giảm tốc Truyền động gián tiếp 13 1 | AE2QXL 4Z50310 in.- lb.1/3175 in.- lb.13513:123.75 "175 in.- lb.€540.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm tốc 2Z820 Truyền động gián tiếp 52.9 1
€458.72 /đơn vị