Bộ giảm tốc DAYTON, Dẫn động gián tiếp, Đường kính lỗ khoan 5/8"
Phong cách | Mô hình | Mô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HP | Tối đa Nhập HP | Max. Mô-men xoắn | RPM đầu ra danh nghĩa | Tỷ lệ danh nghĩa | Số lượng giai đoạn | Chiều cao trục đầu ra | Mô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z503 | 10 in.- lb. | 1/3 | 175 in.- lb. | 135 | 13:1 | 2 | 3.75 " | 175 in.- lb. | €506.09 | |
A | 2Z821 | 20 in.- lb. | 1/6 | 100 in.- lb. | 72 | 23.4:1 | 2 | 3.5 " | - | €475.91 | |
A | 4Z499 | 41 in.- lb. | 1/6 | 260 in.- lb. | 34 | 50.8:1 | 3 | 3.75 " | - | €466.07 | |
A | 2Z820 | 44 in.- lb. | 1/10 | 175 in.- lb. | 33 | 52.9:1 | 2 | 3.5 " | - | €429.44 | |
A | 4Z498 | 74 in.- lb. | 1/10 | 290 in.- lb. | 19 | 92:1 | 3 | 3 11 / 32 " | 195 in.- lb. | €492.37 | |
A | 2Z819 | 95 in.- lb. | 1/20 | 200 in.- lb. | 15 | 118.5:1 | 3 | 3.5 " | - | €440.71 |
Bộ giảm tốc, Truyền động gián tiếp, Đường kính lỗ khoan 5/8"
Gờ giảm tốc Dayton được sản xuất để cải thiện hiệu suất và tốc độ của thiết bị đồng thời tăng tuổi thọ của thiết bị. Chúng có vòng bi kim và bi chịu lực với bi đẩy và vỏ hộp số bằng nhôm đúc. Các bộ giảm tốc này cung cấp khả năng lắp ở mọi vị trí bằng cách sử dụng mặt, chân đế và mặt trên. Chúng được cung cấp dầu bôi trơn hạng nặng trong hộp số. Chọn từ một loạt các bộ giảm tốc này, có sẵn ở các chiều cao trục 3-11/32, 3.5 và 3.75 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xẻng nhựa
- Bút đèn
- Đặc sản neo
- Các sản phẩm cách âm và hấp thụ âm thanh
- Bài đăng và phần mở rộng về vụ bắt giữ mùa thu
- Nhận dạng kiểm soát chính
- Nguồn cung cấp Máy tính và Phương tiện
- Đồ đạc trong nhà
- linear Motion
- Kho chính
- GROTE Đèn tiện ích hình chữ nhật
- APPROVED VENDOR Hộp chứa mẫu bảo vệ kép
- E JAMES & CO Ống Viton 3/8 inch
- THOMAS & BETTS Đầu nối nén Lug dòng 54206
- LEESON Động cơ bơm JM, ba pha, TEFC, mặt C với đế
- NUPLA Rìu chữa cháy đầu phẳng Hickory
- APPROVED VENDOR Que hàn TIG thép hợp kim thấp
- LINN GEAR Nhông loại A, Xích 240
- SLOAN Adapters
- PHILIPS ADVANCE chấn lưu