Mục | Bơm bàn đạp |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 73 @ 60 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 48-106 @ 80-30 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 123 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 119 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 115 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 110 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 106 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 97 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 86 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 76 |
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu | 63 |
GPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầu | 48 |
Chiều cao | 7.5 " |
Vật liệu vỏ | Noryl |
Yêu cầu HP | 3 |
Vật liệu cánh quạt | Noryl |
Loại cánh quạt | Đóng |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 75 PSI |
Chiều dài | 9 1 / 3 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 100 PSI |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa Cái đầu | 86 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 180 F |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.0 |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Xoay cổng | 4 Tăng vị trí |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ |
Ứng dụng con dấu | Tuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn |
Vật liệu con dấu | Viton, Noryl (TM), Carbon, gốm |
Loại con dấu | Cơ |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Kiểu | Kháng hóa chất |
UPC | 190735238806 |
Chất liệu Volute | Noryl |
Vật liệu ướt | Noryl, SS, Viton, Carbon, gốm |
Chiều rộng | 7.625 " |