Dayton 2yeu8 | Bơm Bệ Hp Req 3/4 Polypropylene | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEU8 Bơm Bệ Hp Req 3/4 Polypropylene | AC4BFT

DAYTON Bơm bàn đạp 2YEU8 Hp Req 3/4 Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC4BFT phần: 2YEU8
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
€1,050.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm bàn đạp
Loại mangBanh
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head23 @ 41 Ft.
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head18-33 @ 50-20 ft.
Phích cắm xảDễ dàng truy cập
Nhiệm vụliên tiếp
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu37
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu35
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu33
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu31
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu29
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu24
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu18
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu10
GPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầu2
Chiều cao7.5 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Yêu cầu HP3/4
Vật liệu cánh quạtpolypropylene
Loại cánh quạtĐóng
Inlet1-1 / 2 "
Áp suất đầu vào75 PSI
Chiều dài9 1 / 3 "
Tối đa Áp suất trường hợp100 PSI
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100 SSU
Tối đa Cái đầu72 Ft.
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 F
Tối đa Trọng lượng riêng1.0
Cửa hàng1-1 / 2 "
Xoay cổng4 Tăng vị trí
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Ứng dụng con dấuTuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn
Vật liệu con dấuBuna N, SS, Carbon, gốm
Loại con dấu
Vật liệu trụcThép không gỉ
KiểuKháng hóa chất
UPC190735238561
Chất liệu Volutepolypropylene
Vật liệu ướtPolypropylen, Buna-N, SS, Carbon, Gốm
Chiều rộng7.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8413702005
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầuHiệu quả tốt nhất GPM @ HeadPhạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ HeadGPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 70 Ft. người đứng đầuGPM của nước @ 80 Ft. người đứng đầuVật liệu vỏGiá cả
DAYTON 2YEU9 Máy bơm chân đế Hp Req 1 Polypropylene | AC4BFU 2YEU94438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 ft.382814-polypropylene€1,050.81
DAYTON 2YEV1 Máy bơm bệ Hp Req 1 1/2 Polypropylene | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121polypropylene€1,050.81
DAYTON 2YEV2 Bơm Bệ Hp Req 2 Polypropylene | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 Ft.53-83 @ 75-30 ft.68584731polypropylene€1,070.58
DAYTON 2YEV3 Bơm Bệ Hp Req 3 Polypropylene | AC4BFX 2YEV39773 @ 60 Ft.48-106 @ 80-30 ft.86766348polypropylene€1,050.81
DAYTON 2YEW9 Bơm bệ Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN 2YEW91416 @ 35 Ft.11-20 @ 50-28 ft.119--Noryl€1,203.21
DAYTON 2YEX2 Máy bơm bệ Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2YEX24438 @ 50 Ft.21-50 @ 65-25 ft.382814-Noryl€1,209.00
DAYTON 2YEX3 Bơm Bệ Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2YEX36654 @ 55 Ft.41-73 @ 70-30 ft.59504121Noryl€1,203.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm bàn đạp 2YEU8 Hp Req 3/4 Polypropylene
€1,050.81 /đơn vị