Dayton 2cnn4 | Gối Chặn 1.250 Inch Đường kính 3.625 Inch Chiều Dài | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2CNN4 Khối gối Đường kính 1.250 inch Chiều dài 3.625 inch | AB9FDL

DAYTON 2CNN4 Gối chặn 1.250 inch Chiều dài 3.625 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9FDL phần: 2CNN4
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
€258.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gối tuyến tính
Loại mangBóng Bushing
Chiều rộng cơ thể3"
Kích thước Bolt#10
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
MàuBạc đen
Công suất tải động353 Lb.
Kết thúcAnodized tiêu chuẩn
Độ dày mặt bích0.437 Trong.
Bôi trơnKhông có hệ thống bôi trơn
Vật chấtLồng thép không gỉ / Polymer
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Chiều cao tổng thể2.813 "
Chiều dài tổng thể3.625 "
Chiều rộng tổng thể4"
Khả năng tải tĩnh616 Lb.
Tốc độ trạng thái ổn định7 Feet / giây
Nhiệt độ. Phạm vi0 - 176 độ F
KiểuĐóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8482105012
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng giữ (Eaton)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
DAYTON 2CNN3 Vòng bi chặn gối tuyến tính, Đường kính lỗ 1 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYH 2CNN3€193.86
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNP1, Đường kính lỗ 1.25 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYJ 2CNP1€318.20
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNR7, Đường kính lỗ 1.5 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYK 2CNR7€668.97
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNN2, Đường kính lỗ 0.75 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYL 2CNN2€158.50
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNR6, Đường kính lỗ 1.25 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYM 2CNR6€540.19
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNR1, Đường kính lỗ 2 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYN 2CNR1€835.66
Vòng bi chặn gối tuyến tính DAYTON 2CNR4, Đường kính lỗ 0.5 inch, Vòng cách bằng thép không gỉ/Polymer | CJ2RYP 2CNR4€194.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2CNN4 Gối chặn 1.250 inch Chiều dài 3.625 inch
€258.60 /đơn vị