Bàn nâng có động cơ WESCO
Bàn nâng điện Wesco lý tưởng để nâng vật liệu nặng và giảm sự uốn cong của người sử dụng trong các ứng dụng xếp / dỡ hàng, lắp ráp, bảo trì và kiểm tra trong nhà kho, cửa hàng gia công kim loại và nhà máy sản xuất. Những chiếc bàn nâng chạy bằng pin có bánh xe này cũng được sử dụng để định vị tải trọng cần nâng bằng cách di chuyển các mặt hàng trong khoảng cách ngắn. Chúng có nhiều không gian mở hơn bên dưới bàn nâng so với bàn nâng cắt kéo.hữu ích. Cảm ơn !Read more
Phong cách | Mô hình | Tải trọng | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều dài nền tảng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261108 | 1000 lb | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | €5,502.05 | |
A | 261100 | 2000 lb | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | €6,052.12 | |
A | 261102 | 2000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €5,787.95 | |
A | 261103 | 2000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,428.41 | |
A | 261101 | 2000 lb | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | €6,558.04 | |
A | 261105 | 4000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,811.22 | |
A | 261104 | 4000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €5,948.09 | |
A | 261107 | 6000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,902.80 | |
A | 261106 | 6000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €6,916.28 |
Bàn nâng có động cơ
Bàn nâng điện từ Wesco có cấu tạo bằng thép có khả năng nâng tải lên đến 6000 lb. Các bàn này được tích hợp khóa sàn tiêu chuẩn giúp giữ bàn ổn định để tải và dỡ hàng an toàn và vôn kế trạng thái pin chiếu sáng dễ đọc. Hai bánh xe bằng nhựa phenolic cứng và hai xoay của các thiết bị này cung cấp thêm khả năng cơ động. Chọn từ rất nhiều loại bàn nâng Wesco này, có sẵn với chiều dài bệ từ 36 đến 48 inch trên Raptor Supplies.
Tính năng
- Bàn nâng động lực Wesco sử dụng cơ chế điều khiển hoạt động bằng pin để nâng tải.
- Chúng có một vôn kế trạng thái pin được chiếu sáng và chỉ báo trạng thái sạc pin để dễ dàng hiểu được trạng thái của nguồn điện khả dụng.
- Những bàn nâng này được trang bị một tay cầm và 2 xoay & 2 bánh xe 6 inch cứng cáp làm bằng nhựa phenolic để vận chuyển tải trọng.
- Chúng có khóa sàn tiêu chuẩn để giữ ổn định trong khi tải hoặc dỡ hàng.
- Người dùng có thể thêm khả năng truyền động điện cho các bàn nâng được hỗ trợ này bằng cách chỉ cần thêm -PD vào cuối số model trong khi đặt hàng. Ví dụ, để đặt mua bàn nâng Wesco 261108 có ổ điện, hãy đặt mua bàn nâng Wesco 261108-PD.
- Người dùng có thể đặt hàng các loại bàn nâng này với các tùy chọn đầu bàn như chiều dài kéo đẩy, chiều rộng kéo đẩy, chiều dài đầu lăn, chiều rộng đỉnh lăn & bàn chuyển bi để sử dụng trong các ứng dụng cụ thể.
Những câu hỏi thường gặp
Kích thước bàn bệ có sẵn với các bàn nâng điện Wesco này là gì?
Các bàn nâng điện Wesco này có bàn bệ với kích thước 18 x 36, 24 x 36 và 32 x 48 inch.
Tải trọng nâng của các loại bàn nâng Wesco này là bao nhiêu?
Những chiếc bàn nâng điện Wesco này có thể nâng tải trọng từ 1000 đến 6000 lb.
Có thể sử dụng những bàn nâng Wesco này ngay cả khi đang sạc lại không?
Có, những bàn nâng chạy bằng điện Wesco này có thể hoạt động trong khi sạc lại khi pin được sạc ở mức tối thiểu.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Trình hiệu chuẩn quy trình
- Fuse Clip
- Cáp uốn liên tục
- Kẹp bu lông
- Khung tài liệu và áp phích
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Máy sưởi gas và phụ kiện
- Thiết bị hàn khí
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Flooring
- UNITED SCIENTIFIC Hộp lưu trữ Microtube
- KRUEGER Cấp độ xe tăng Npt
- WESTWARD Nut Driver Hex
- ENPAC Berms nhỏ giọt
- VERMONT GAGE Đi tới trang chủ đề tiêu chuẩn, 1 1/2-6 Unc
- ACME ELECTRIC Máy biến áp Buck Boost một pha, sơ cấp 277V
- MCDONNELL & MILLER cứu trợ Van
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E26, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDVS
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm đơn MSTS
- WEG Động Cơ Điện, 20Hp