Dayton 1egx4 | Rơle kín Dpdt 120vac Cuộn dây Vôn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EGX4 Rơ le Hermetic Dpdt 120vac Cuộn dây | AA9PCB

DAYTON 1EGX4 Rơle Hermetic Dpdt 120vac Coil Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9PCB phần: 1EGX4
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
€158.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le kín
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây VA1.2
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)12
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng12A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm cắm vào bát phân
Pins8
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệLiên hệ Xếp hạngGiá cả
DAYTON 1EGZ9 Rơle Octal 3pdt 120vac Cuộn dây Volts | AA9PCU 1EGZ911Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHợp kim bạc12A @ 240VAC / 28VDC€185.92
DAYTON 1EHU3 Khối băng tiếp sức 4pdt 120vac Vôn | AA9PHB 1EHU314Square1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTBạc nguyên chất3A @ 240VAC / 30VDC€124.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EGX4 Rơle Hermetic Dpdt 120vac Coil Volts
€158.09 /đơn vị