DAYTON Quạt 4C349 Blade 20 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Propeller |
Chiều cao lưỡi | 4-3 / 32 Trong. |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 9.625 " |
Đường kính lỗ khoan. | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 4414/2917 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4225/2611 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4016/2008 |
Tối đa RPM | 1725 |
Số lượng Blades | 3 |
Pitch | 24 độ. |
Dia chân vịt. | 20 " |
Chi tiết | Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn |
Yêu cầu HP @ RPM cao hơn | 1/2 |
Yêu cầu HP @ RPM thấp hơn | 1/6 |
Rotation | CW Đối mặt với Xả |
RPM cao | 1725 |
RPM thấp | 1140 |
Kiểu | Thay thế |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.65 |
Mã HS | 8414596090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 0.250-In. SP | Pitch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 độ. | €97.34 | |
2C367 | 5 / 8 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 độ. | €110.71 | |
2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 độ. | €105.16 | |
2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 độ. | €133.39 | |
4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23 độ. | €103.19 | |
4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 độ. | €122.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.