Dayton 2c369 | Quạt Cánh 20 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2C369 Quạt Cánh 20 Trong | AB9CYB

DAYTON Quạt 2C369 Blade 20 In

Trong kho
Khoản mục: AB9CYB phần: 2C369
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
€133.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Chiều cao lưỡi4-3 / 32 Trong.
Vật liệu lưỡiNhôm
Độ rộng của lưỡi kiếm9.625 "
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP4414/2917
CFM @ 0.125-In. SP4225/2611
CFM @ 0.250-In. SP4016/2008
Tối đa RPM1725
Số lượng Blades3
Pitch24 độ.
Dia chân vịt.20 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu HP @ RPM cao hơn1/2
Yêu cầu HP @ RPM thấp hơn1/6
RotationCW Đối mặt với Xả
RPM cao1725
RPM thấp1140
KiểuThay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)48.01
Chiều rộng tàu (cm)48.01
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPPitchGiá cả
DAYTON 2C365 Quạt Cánh 20 Trong | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 độ.€97.34
DAYTON 2C367 Quạt Cánh 20 Trong | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 độ.€110.71
DAYTON 2C368 Quạt Cánh 20 Trong | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 độ.€105.16
DAYTON 4C230 Quạt Cánh 20 Trong | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 độ.€103.19
DAYTON 4C349 Quạt Cánh 20 Trong | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 độ.€109.42
DAYTON 4C462 Quạt Cánh 20 Trong | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 độ.€122.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt 2C369 Blade 20 In
€133.39 /đơn vị