vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYCO 15418 Dây đai chữ V ô tô Số ngành 11a1060 | AD7ZEG 4HKT8

DAYCO 15418 Auto V-belt Số công nghiệp 11a1060

Trong kho
Khoản mục: AD7ZEG phần: 15418Tham chiếu chéo: 4HKT8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÔ tô V-Belt
Loại đaiCố định
Số ngành11A1060
Chiều dài bên ngoài41.75 "
Chiều rộng hàng đầu0.44 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)46.74
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS4010313000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYCO 17510 Tự động đai V Số ngành 13a1295 | AD7UMA 4GKC4 1751013A129551 "0.53 "€32.04
DAYCO 17590 Tự động đai V Số ngành 13a1500 | AD7UMB 4GKC5 1759013A150059 "0.53 "€32.79
DAYCO 17450 Tự động đai V Số ngành 13a1145 | AD7UMC 4GKC6 1745013A114545 "0.53 "€29.93
DAYCO 17620 Số công nghiệp đai V tự động 13a1575 | AD7UME 4GKC8 1762013A157562 "0.53 "€35.40
DAYCO 17420 Tự động đai V Số ngành 13a1065 | AD7UMF 4GKC9 1742013A106542 "0.53 "€29.24
DAYCO 17435 Tự động đai V Số ngành 13a1105 | AD7UMG 4GKD1 1743513A110543.5 "0.53 "€29.93
DAYCO 17340 Tự động đai V Số ngành 13a0865 | AD7UMK 4GKD4 1734013A086534 "0.53 "€26.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO 15418 Auto V-belt Số công nghiệp 11a1060
€21.77 /đơn vị