Dart Controls 530bre-36ma | Dc Spd Cntrl 90vdc 10a Nema 4/12 | 2m511 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BRE-36MA Điều khiển tốc độ Dc 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511

DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc Điều khiển tốc độ 90vdc 10a Nema 4/12

Trong kho
Khoản mục: AC2QNR phần: 530BRE-36MATham chiếu chéo: 2M511
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
€1,225.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu4.75 "
Màn hìnhLED
phanh động
Bao vâyNEMA 4/12
Công tắc bên ngoàiBật / Tắt, Fwd./Rev.
Chiều cao10 "
HP @ thấp hơn Volts1/8 đến 1
Điện áp đầu vào115 VAC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCó thể điều chỉnh 0.3 đến 12 giây.
Tối đa Amps10
núiBảng điều khiển nhỏ gọn
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationCó thể đảo ngược
Kiểm soát tốc độSCR
Phạm vi tốc độ50:1
Quy chế tốc độ+/- 1% với Phản hồi điện áp phần ứng, +/- 0.5% với Phản hồi Tach
UPC696334105377
Điện áp đầu ra90 VDC
Chiều rộng6.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8504404000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Có)
  • Giới hạn hiện tại / mô-men xoắn (có thể điều chỉnh)
  • Mạch người theo dõi (Không)
  • Giảm tốc tuyến tính (Có thể điều chỉnh 0.6 đến 12 giây)
  • Đèn bật nguồn (Có)
  • Vôn vết thương Shunt (100VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raĐộ sâuBao vâyChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa AmpsnúiRotationGiá cả
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 533BC Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 VDC2"Chassis9"115 / 230 VAC15ChassisHướng đơn€1,607.46
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BC Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387 530BC90/180 VDC2"Chassis9"115 / 230 VAC10ChassisHướng đơn€1,026.13
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BRE Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10Bề mặtCó thể đảo ngược€1,145.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DART CONTROLS 530BRE-36MA Dc Điều khiển tốc độ 90vdc 10a Nema 4/12
€1,225.80 /đơn vị