ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU Điều khiển tốc độ 530HP DC dòng 3B
Phong cách | Mô hình | Điện áp đầu ra | Độ sâu | Bao vây | Chiều cao | Điện áp đầu vào | Tối đa Amps | núi | Rotation | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 530BRE-36MA | 90 VDC | 4.75 " | NEMA 4/12 | 10 " | 115 VAC | 10 | Bảng điều khiển nhỏ gọn | Có thể đảo ngược | €1,225.80 | |
B | 530BRE | 90/180 VDC | 4.75 " | NEMA 4/12 | 10 " | 115 / 230 VAC | 10 | Bề mặt | Có thể đảo ngược | €1,145.38 | |
C | 533BC | 90/180 VDC | 2" | Chassis | 9" | 115 / 230 VAC | 15 | Chassis | Hướng đơn | €1,607.46 | |
D | 530BC | 90/180 VDC | 2" | Chassis | 9" | 115 / 230 VAC | 10 | Chassis | Hướng đơn | €1,026.13 |
Điều khiển tốc độ DC 530HP dòng 3B
Bộ điều khiển phi tiêu Bộ điều khiển tốc độ DC dòng 530B rất lý tưởng để điều chỉnh tốc độ của động cơ DC. Chúng được sử dụng trong băng tải, máy ly tâm và thiết bị đóng gói. Các bộ điều khiển tốc độ này cung cấp vỏ bọc NEMA 4 để chống bụi bẩn, nước và ăn mòn. Chúng kết hợp các loại vỏ kín/mở và có tính năng gắn trên bề mặt/khung để lắp đặt thuận tiện. Các thiết bị đạt tiêu chuẩn RoHS này có nhiệt độ hoạt động từ -10 đến 45 độ C.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ mũi khoan và vòi
- Knockout lỗ Punches
- Phụ kiện ống polyethylene
- Ống Pitot
- Dây đai cằm
- Nhãn Vận chuyển và Phụ kiện
- Động cơ
- Bảo vệ mắt và Phụ kiện
- Động cơ DC
- Dầu nhớt ô tô
- DAYTON Tụ điện-Khởi động / Tụ điện-Chạy Động cơ Quạt Gia cầm
- EAZYPOWER Tua vít trần
- APPROVED VENDOR Ống 0.87 Inch
- HAYWARD YS Series Y-strainer 2 1/2 inch
- KOHLER Solenoid Assembly, Phù hợp với Thương hiệu Kohler
- HELICOIL Vòi phía dưới ống sáo xoắn ốc cao, UNC, 2B
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 40 Micron
- COOPER B-LINE Dây thừng dòng Kwikpak
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 80 DWV Lắp đặt chế tạo Wyes, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- HUMBOLDT Bộ băng ghế trọng lực cụ thể