Dart Controls 530bc | Điều Khiển Tốc Độ DC 90/180vdc 10a Nema 4/12 | 6z387 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BC Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAC 6Z387

DART CONTROLS 530BC Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Trong kho
Khoản mục: AF2YAC phần: 530BCTham chiếu chéo: 6Z387
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
€1,026.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu2"
phanh độngKhông
Bao vâyChassis
Công tắc bên ngoàiKhông áp dụng
Chiều cao9"
HP @ Volts cao hơn1/4 đến 2
HP @ thấp hơn Volts1/8 đến 1
Điện áp đầu vào115 / 230 VAC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCó thể điều chỉnh 0.3 đến 12 giây.
Tối đa Amps10
núiChassis
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationHướng đơn
Kiểm soát tốc độSCR
Phạm vi tốc độ50:1
Quy chế tốc độ+/- 1% với Phản hồi điện áp phần ứng, +/- 0.5% với Phản hồi Tach
Điện áp đầu ra90/180 VDC
Chiều rộng6.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8504404000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Có)
  • Giới hạn hiện tại / mô-men xoắn (có thể điều chỉnh)
  • Mạch người theo dõi (Không)
  • Giảm tốc tuyến tính (Có thể điều chỉnh 0.6 đến 12 giây)
  • Điện áp vết thương Shunt (100 / 200VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raĐộ sâuBao vâyChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa AmpsnúiRotationGiá cả
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BRE-36MA Điều khiển tốc độ Dc 90vdc 10a Nema 4/12 | AC2QNR 2M511 530BRE-36MA90 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Bảng điều khiển nhỏ gọnCó thể đảo ngược€1,225.80
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 533BC Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 15a Nema 4/12 | AE4CNW 5JJ59 533BC90/180 VDC2"Chassis9"115 / 230 VAC15ChassisHướng đơn€1,607.46
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 530BRE Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAD 6Z388 530BRE90/180 VDC4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10Bề mặtCó thể đảo ngược€1,145.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DART CONTROLS 530BC Dc Kiểm soát tốc độ 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€1,026.13 /đơn vị