DART CONTROLS Điều khiển SCR điện áp kép nhỏ 13DV1A-TS, 2A DC, Dải đầu cuối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Độ sâu | 1.3 " |
Bao vây | Chassis |
HP @ Volts cao hơn | 1/20 |
HP @ thấp hơn Volts | 1/40 |
Điện áp đầu vào | 12 / 24 VAC |
Bồi thường IR | Điều chỉnh |
Chiều dài | 3.3 " |
Tăng tốc tuyến tính | Đã sửa, 0.5 giây. |
Tối đa Amps | 2A |
núi | Bảng điều khiển nhỏ gọn |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Có thể đảo ngược |
Kiểm soát tốc độ | PWM |
Phạm vi tốc độ | 25:1 |
Quy chế tốc độ | +/- 1% tốc độ cơ bản |
Điện áp đầu ra | 12/24 VDC |
Chiều rộng | 2.8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ hoạt động. | Độ sâu | Bao vây | Rotation | Kiểm soát tốc độ | Điện áp đầu ra | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10 độ đến 45 độ C | 3.3 " | Chassis | Có thể đảo ngược | PWM | 12/24 VDC | 2.8 " | 1.3 " | €121.55 | ||
13DV2A | -10 độ đến 45 độ C | 3.3 " | NEMA 1/4 | Có thể đảo ngược | PWM | 12/24 VDC | 2.8 " | 1.5 " | €123.90 | ||
13DVE | -10 độ đến 45 độ C | 3.5 " | Chassis | Có thể đảo ngược | PWM | 12/24 VDC | 3.81 " | 5.5 " | €357.33 | ||
15DV1A | -10 độ đến 45 độ C | 3.3 " | Chassis | Hướng đơn | SCR | 90/180 VDC | 2.8 " | 1.3 " | €133.19 | ||
15DV2A | -10 độ đến 45 độ C | 3.3 " | Chassis | Hướng đơn | SCR | 90/180 VDC | 2.8 " | 1.5 " | €134.65 | ||
15DVE | -10 độ đến 45 độ C | 3.5 " | NEMA 4/12 | Có thể đảo ngược | SCR | 90/180 VDC | 3.81 " | 5.5 " | €336.55 | ||
13DV2A-TS | -10 đến 45 độ. C | 1.5 " | Chassis | Có thể đảo ngược | PWM | 12/24 VDC | 2.8 " | - | €254.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.