Dart Controls 13dv1a | Điều Khiển Tốc Độ DC 12/24vdc 2a Nema 1/4 | 5jj53 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 13DV1A Điều khiển tốc độ Dc 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP5JJ53

DART CONTROLS Điều khiển tốc độ 13DV1A Dc 12 / 24vdc 2a Nema 1/4

Trong kho
Khoản mục: AE4CNP phần: 13DV1ATham chiếu chéo: 5JJ53
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
€121.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu3.3 "
Bao vâyChassis
Công tắc bên ngoàiOn / Off
Chiều cao1.3 "
HP @ Volts cao hơn1 / 200 để 1 / 20
HP @ thấp hơn Volts1 / 400 để 1 / 40
Điện áp đầu vào12 / 24 VAC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCố định 0.5 giây.
Tối đa Amps2
núiBảng điều khiển nhỏ gọn
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationCó thể đảo ngược
Kiểm soát tốc độPWM
Phạm vi tốc độ25:01:00
Quy chế tốc độ+/- 1% tốc độ cơ bản
UPC818256124445
Điện áp đầu ra12/24 VDC
Chiều rộng2.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8504404000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Không)
  • Mạch người theo dõi (Không)
  • Điện áp vết thương Shunt (10 / 20VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Độ sâuBao vâyRotationKiểm soát tốc độĐiện áp đầu raChiều rộngChiều caoGiá cả
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 13DV2A Điều khiển tốc độ Dc 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ5JJ54 13DV2A-10 độ đến 45 độ C3.3 "NEMA 1/4Có thể đảo ngượcPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€123.90
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 13DVE Dc Điều khiển tốc độ 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 độ đến 45 độ C3.5 "ChassisCó thể đảo ngượcPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€357.33
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 15DV1A Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 độ đến 45 độ C3.3 "ChassisHướng đơnSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€133.19
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 15DV2A Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 độ đến 45 độ C3.3 "ChassisHướng đơnSCR90/180 VDC2.8 "1.5 "€134.65
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 15DVE Điều khiển tốc độ Dc 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 độ đến 45 độ C3.5 "NEMA 4/12Có thể đảo ngượcSCR90/180 VDC3.81 "5.5 "€336.55
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 13DV1A-TS Điều khiển SCR điện áp kép nhỏ, 2A DC, Dải đầu cuối | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 đến 45 độ. C1.3 "ChassisCó thể đảo ngượcPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
RFQ
ĐIỀU KHIỂN Phi tiêu 13DV2A-TS Điều khiển SCR điện áp kép nhỏ, 2A DC, Dải đầu cuối | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 đến 45 độ. C1.5 "ChassisCó thể đảo ngượcPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DART CONTROLS Điều khiển tốc độ 13DV1A Dc 12 / 24vdc 2a Nema 1/4
€121.55 /đơn vị