Dap 18816 | Keo Polyurethane Đen 10.1 Oz. | 20vk39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAP 18816 Keo Polyurethane Đen 10.1 Oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 Keo Polyurethane Đen 10.1 Oz.

Trong kho
Khoản mục: AB4ZTZ phần: 18816Tham chiếu chéo: 20VK39
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
€17.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSealant
Giờ nộp đơn30 min.
Căn cứpolyurethane
MàuĐen
Loại Containerống
Điểm sángLớn hơn 200 độ F
Chữa khỏi hoàn toàn4 để 7 ngày
Hiệu suất Temp. Phạm vi-40 độ đến 170 độ F
Kích thước máy10.1 oz.
Trọng lượng riêng1.4
Chất nềnGỗ, Kim loại, Bê tông, Đá, Nhôm, Nề, Vinyl, Sợi thủy tinh, Nhựa, Gạch, Thủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3214100020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệt độ ứng dụng. Phạm vi (40 độ đến 100 độ F)
  • VOC (36g / L)
  • Đặc điểm: Không thấm nước, Độ dẻo và độ bám dính tối đa, Chống va đập và Cắt, Có thể sơn, Chịu được thời tiết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiờ nộp đơnMàuKích thước máypkg. Số lượngGiá cả
DAP 790 Sealant 9 Ounce Trắng | AB8VWU 29RV14 79020 min.trắng9 oz.1€12.76
DAP 70798-18288 Chất bịt kín đàn hồi cao su acrylic, Dynaflex 230, Hạnh nhân, 10 oz Kích thước thùng chứa, Hộp mực | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1€10.67
DAP 70798-18418 Chất bịt kín đàn hồi cao su acrylic, Dynaflex 230, Màu nâu, 10 oz Kích thước thùng chứa, Hộp mực | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1€10.67
DAP 18898 Chất bịt kín cao su acrylic, Kwik Seal Ultra, trong suốt, 10 oz Kích thước thùng chứa, Hộp mực | CR2WGG 45PG60 18898---1€15.50
DAP 7079808789 Chất bịt kín, Silicone Max, Đen, 10 Oz, Hộp mực | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12€24.36
DAP 7079808791 Chất bịt kín, Silicone Max, Trong suốt, Hộp mực | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12€26.49
DAP 7079808790 Chất bịt kín, Silicone Max, Màu trắng, Hộp mực | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12€29.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAP 18816 Keo Polyurethane Đen 10.1 Oz.
€17.89 /đơn vị