DANFOSS Cáp 088L3115, Chiều dài 535 ft, Độ phủ nhiệt 135 ft vuông, 26.8A, 6430W, 240V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 135 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466143742 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 6450W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG10 |
Chiều dài | 535 ft. |
Tối đa Hiện hành | 26.8A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 12W/feet. |
Ứng dụng chính | Làm tan băng và tuyết trên mặt đất, bảo vệ mái nhà khỏi sương giá |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3123.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 8.9 Ohm |
UPC | 5703466143742 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 240V AC |
Watts | 6430W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Tối đa Hiện hành | Watts | điện áp | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3100 | 40 ft. | 10 vuông ft. | 2A | 480W | 240V AC | 12W/feet. | €382.99 | RFQ
|
088L3101 | 60 ft. | 15 vuông ft. | 3A | 720W | 240V AC | 12W/feet. | €449.67 | RFQ
|
088L3102 | 80 ft. | 20 vuông ft. | 4A | 960W | 240V AC | 12W/feet. | €514.78 | RFQ
|
088L3103 | 100 ft. | 25 vuông ft. | 5A | 1200W | 240V AC | 12W/feet. | €579.91 | RFQ
|
088L3104 | 120 ft. | 30 vuông ft. | 6A | 1440W | 240V AC | 12W/feet. | €640.38 | RFQ
|
088L3105 | 145 ft. | 35 vuông ft. | 7.3A | 1750W | 240V AC | 12W/feet. | €705.51 | RFQ
|
088L3106 | 165 ft. | 40 vuông ft. | 8.3A | 1990W | 240V AC | 12W/feet. | €753.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.