Cox 63006-600 | Súng Caulk Khí Nén 600 Ml | 48k614 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng khí nén COX 63006-600 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Súng caulk khí nén 600 Ml

Trong kho
Khoản mục: AG6UTT Mẫu: 63006-600Tham chiếu chéo: 48K614
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
€227.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng khí nén
Air Inlet1 / 4 "NPT
Vật liệu thùngNhôm
Va liSúng lục
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Loại lưu giữPhát hành nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8467191000

Chi tiết sản phẩm:

Súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 lý tưởng để phân phối chất bịt kín & chất kết dính có độ nhớt từ thấp đến trung bình. Súng bắn keo chạy bằng không khí này cung cấp nguồn cấp chất kết dính, chất lỏng và bột nhão có áp suất trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác, như cửa sổ kín nước và cửa phòng tắm. Nó phù hợp cho cả ứng dụng niêm phong và liên kết.

Tính năng, đặc điểm:

  • Súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 có nòng bằng nhôm anot hóa và tay cầm bằng nylon gia cố bằng thủy tinh để có trọng lượng nhẹ, độ bền và độ bám thoải mái.
  • Nó có bộ điều chỉnh tốc độ không khí thay đổi với bộ kích hoạt để kiểm soát hiệu quả trong quá trình pha chế, ở cài đặt áp suất từ ​​0 đến 100 psi (6.8 bar).
  • Súng có một van xả tức thì để xả thêm không khí và đảm bảo an toàn.
  • Nó có thể phù hợp với hộp mực chất kết dính / chất làm kín hoặc xúc xích có dung tích lên đến 600 ml.

Phụ kiện tương thích:

  • Đầu phun Cox: Những đầu phun hình nón bằng nhựa này được gắn vào thùng chứa để phân phối chính xác chất kết dính.
  • Bộ điều chỉnh tốc độ Cox: Chúng được sử dụng để đặt xếp hạng áp suất cho tốc độ dòng chảy mong muốn.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Một số điểm cần lưu ý khi vận hành súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 là gì?

A.

  • Người dùng không nên đặt lại vị trí của tay cầm khí trong quá trình vận hành.
  • Hãng hàng không nên được ngắt kết nối trước khi thay thế hộp mực hoặc xúc xích.
  • Bất kỳ vật liệu / cặn không mong muốn nào phải được loại bỏ khỏi dụng cụ bằng dung môi hoặc vải mềm.
  • Người vận hành phải luôn đeo kính bảo hộ trong quá trình vận hành.

Q. Súng hàn khí nén Cox 63006-600 được kết nối với nguồn cấp khí như thế nào?

A. Súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 có kết nối NPT đực 1/4 inch để dễ dàng kết nối với nguồn cấp khí.

Q. Súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 tạo ra bao nhiêu tiếng ồn?

A. Súng bắn keo khí nén Cox 63006-600 có bộ phận giảm thanh để hoạt động yên tĩnh trong các ứng dụng trong nhà. Thiết bị tạo ra mức âm thanh 82 dB.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
COX 63001 Súng Caulk khí nén 10 Oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
Súng Caulk Khí Nén COX 63004-LP 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€253.65
COX 63002 Súng caulk khí nén 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
COX 63006-300 Súng khí nén 10 Oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€213.64
Súng bắn khí nén COX 63007-600S 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€359.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COX 63006-600 Súng caulk khí nén 600 Ml
€227.98 /đơn vị