Cox 63006-300 | Súng bắn keo khí nén 10 Oz. | 48k613 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COX 63006-300 Súng khí nén 10 Oz. | AG6UTR 48K613

COX 63006-300 Súng khí nén 10 Oz.

Trong kho
Khoản mục: AG6UTR Mẫu: 63006-300Tham chiếu chéo: 48K613

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€213.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng khí nén
Air Inlet1 / 4 "NPT
Vật liệu thùngNhôm
Va liSúng lục
Phạm vi áp0 đến 100 psi
Loại lưu giữPhát hành nhanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8467191000

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước hộp mực (10 oz.)
  • Loại hộp mực (Xúc xích)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
COX 63001 Súng Caulk khí nén 10 Oz | AD6QYR 48K610 63001€186.45
Súng Caulk Khí Nén COX 63004-LP 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€253.65
COX 63002 Súng caulk khí nén 29 Oz | AG6UTQ 48K611 63002€214.38
Súng khí nén COX 63006-600 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€227.98
Súng bắn khí nén COX 63007-600S 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€359.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COX 63006-300 Súng khí nén 10 Oz.
€213.64 /đơn vị