COTTERMAN Thang cuốn 5TS26A3E10B8P6 Bệ lan can hàn Chiều cao 50 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Kiểu hành động | Bàn đạp chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Hàn |
Độ sâu cơ sở | 43 " |
Chiều rộng cơ sở | 28 " |
Chiều rộng đáy | 28 " |
Góc leo | 59 Degrees |
Màu | Tự nhiên |
Kết thúc | Satin thổi |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 450 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số bước | 5 |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Độ sâu nền tảng | 10 " |
Chiều cao nền tảng | 50 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 7" |
Bước rộng | 24 " |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt chân lên | Kiểu hành động | Độ sâu cơ sở | Mục | Vật chất | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TS26A1E10B8P6 | Kim loại mở rộng | Nghiêng và cuộn | 24 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ hàn | 2 | 50 " | 20 " | €2,065.31 | ||
3TS26A1E10B8P6 | Kim loại mở rộng | Nghiêng và cuộn | 30 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ hàn | 3 | 60 " | 30 " | €2,325.95 | ||
4TS26A1E10B8P6 | Kim loại mở rộng | Nghiêng và cuộn | 37 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ | 4 | 70 " | 40 " | €2,900.89 | ||
5TS26A1E10B8P6 | Kim loại mở rộng | Bàn đạp chân | 43 " | Thang lăn | Thép không gỉ | 5 | 80 " | 50 " | €3,248.18 | RFQ
| |
2TS26A3E10B8P6 | Răng cưa | Nghiêng và cuộn | 24 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ hàn | 2 | 50 " | 20 " | €2,200.97 | ||
3TS26A3E10B8P6 | Răng cưa | Nghiêng và cuộn | 30 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ hàn | 3 | 60 " | 30 " | €2,609.91 | ||
4TS26A3E10B8P6 | Răng cưa | Nghiêng và cuộn | 37 " | Thang nghiêng và cuộn | Thép không gỉ | 4 | 70 " | 40 " | €3,222.77 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.