Cotterman 4ts26a3e10b8p6 | 20z529 | Thang Nghiêng Và Cuộn | Raptor Supplies Việt Nam
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 Thang cuốn Tay vịn hàn bệ cao 40 inch | AB6CRW 20Z529

COTTERMAN Thang cuốn 4TS26A3E10B8P6 Bệ lan can hàn Chiều cao 40 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6CRW Model: 4TS26A3E10B8P6Tham chiếu chéo: 20Z529

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,222.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThang nghiêng và cuộn
Kiểu hành độngNghiêng và cuộn
Lắp ráp / chưa lắp rápHàn
Độ sâu cơ sở37 "
Chiều rộng cơ sở28 "
Chiều rộng đáy28 "
Góc leo59 Degrees
MàuTự nhiên
Kết thúcSatin thổi
Chiều cao lan can30 "
Tay vịn bao gồm
Tải trọng450 lb
Vật chấtThép không gỉ
Số bước4
Chiều cao tổng thể70 "
Độ sâu nền tảng10 "
Chiều cao nền tảng40 "
Chiều rộng nền tảng24 "
Chiều sâu bước7"
Bước rộng24 "
Đặt chân lênRăng cưa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 26.76
Chiều cao tàu (cm)177.8
Chiều dài tàu (cm)93.98
Chiều rộng tàu (cm)71.12
Mã HS7326908560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐặt chân lênKiểu hành độngĐộ sâu cơ sởMụcVật chấtSố bướcChiều cao tổng thểChiều cao nền tảngGiá cả
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 20 inch | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Kim loại mở rộngNghiêng và cuộn24 "Thang nghiêng và cuộnThép không gỉ hàn250 "20 "€2,065.31
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 Thang cuốn Tay vịn hàn Nền cao 30 inch | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Kim loại mở rộngNghiêng và cuộn30 "Thang nghiêng và cuộnThép không gỉ hàn360 "30 "€2,325.95
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 40 inch | AB6CRR 20Z525 4TS26A1E10B8P6Kim loại mở rộngNghiêng và cuộn37 "Thang nghiêng và cuộnThép không gỉ470 "40 "€2,900.89
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 50 inch | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Kim loại mở rộngBàn đạp chân43 "Thang lănThép không gỉ580 "50 "€3,248.18
RFQ
COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 20 inch | AB6CRU 20Z527 2TS26A3E10B8P6Răng cưaNghiêng và cuộn24 "Thang nghiêng và cuộnThép không gỉ hàn250 "20 "€2,200.97
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 Thang cuốn Bệ lan can hàn Chiều cao 30 inch | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6Răng cưaNghiêng và cuộn30 "Thang nghiêng và cuộnThép không gỉ hàn360 "30 "€2,609.91
COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Nền lan can hàn Thang lăn Chiều cao 50 inch | AB6CRX 20Z530 5TS26A3E10B8P6Răng cưaBàn đạp chân43 "Thang lănThép không gỉ580 "50 "€3,827.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COTTERMAN Thang cuốn 4TS26A3E10B8P6 Bệ lan can hàn Chiều cao 40 inch
€3,222.77 /đơn vị