CONRADER Van thí điểm bộ dỡ tải RCL-HU 135-150 135-150 Psi
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van thí điểm dỡ tải |
(F) Cửa hàng NPT | 1/4 Trong. |
Chất liệu bóng | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Inlet | 3 / 8 " |
Chất liệu núm | Thau |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 350 F |
Tối đa Nhiệt độ. | 350 F |
Tối đa Áp lực công việc | 150 psi |
Đầu vào NPT | 1 / 8 " |
O-Ring | Viton |
Cửa hàng | 1 / 4 " |
Độ sâu tổng thể | 1.5 " |
Chiều cao tổng thể | 4.25 " |
Chiều dài tổng thể | 4.25 " |
Phạm vi áp | 135-150 PSI |
Ghế | Thau |
Chất liệu lò xo | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 8481309000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Inlet | Tối đa Áp lực công việc | Cửa hàng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Phạm vi áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-HU 115-130 | 1 / 4 " | 130 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 115-130 PSI | €36.26 | |
RCB-HU 135-150 | 1 / 4 " | 150 psi | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 135-150 PSI | €36.26 | |
RCB-HU 160-175 | 1 / 4 " | 175 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 160-175 PSI | €36.26 | |
RCL-HU 115-130 | 3 / 8 " | 130 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 115-130 PSI | - | RFQ
|
RCL-HU 160-175 | 3 / 8 " | 175 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 160-175 PSI | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.