Conrader Rcb-hu 135-150 | Van thí điểm dỡ hàng 135-150 Psi | 41h773 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONRADER RCB-HU 135-150 Van thí điểm bộ dỡ tải 135-150 Psi | AD4FNV 41H773

CONRADER Van thí điểm bộ dỡ tải RCB-HU 135-150 135-150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD4FNV phần: RCB-HU 135-150Tham chiếu chéo: 41H773
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
€36.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan thí điểm dỡ tải
(F) Cửa hàng NPT1/4 Trong.
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thểThau
Inlet1 / 4 "
Chất liệu númThau
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.350 F
Tối đa Nhiệt độ.350 F
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Đầu vào NPT1 / 8 "
O-RingViton
Cửa hàng1 / 8 "
Độ sâu tổng thể15 / 16 "
Chiều cao tổng thể3.5 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Phạm vi áp135-150 PSI
GhếThau
Chất liệu lò xoThép không gỉ
UPC461023418003

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải cài đặt trước (PSI) (135-150)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhInletTối đa Áp lực công việcCửa hàngĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểPhạm vi ápGiá cả
CONRADER RCB-HU 115-130 Van thí điểm bộ dỡ tải 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 RCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI€36.26
CONRADER RCB-HU 160-175 Van thí điểm bộ dỡ tải 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 RCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI€36.26
CONRADER RCL-HU 115-130 Van thí điểm bộ dỡ tải 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 Van thí điểm bộ dỡ tải 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 Van thí điểm bộ dỡ tải 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONRADER Van thí điểm bộ dỡ tải RCB-HU 135-150 135-150 Psi
€36.26 /đơn vị